ACME ELECTRIC Máy biến áp phân phối T3150K0074B, điện áp thấp, ba pha, 240 / 480V, 150kVA
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Transformer |
Xây dựng | Thông gió |
Hiệu quả | 98.83% |
tần số | 60 Hz |
Chiều cao | 41.52 " |
Xếp hạng kVA | 150 kVA |
Chiều dài | 29.87 " |
Tối đa Nhiệt độ. | Độ phân giải C |
Kiểu lắp | Sàn nhà |
NEMA Đánh giá | Nem 3R |
Điện áp sơ cấp | 240V |
Bảng thông số sản phẩm | acme-điện-t3150k0074b.pdf |
Điện áp thứ cấp | 480Y / 277V |
UPC | 047503093443 |
Chiều rộng | 32.9 " |
Vật liệu uốn lượn | Nhôm |
Sản phẩm | Mô hình | Xây dựng | Chiều cao | Chiều dài | Tối đa Nhiệt độ. | Kiểu lắp | Điện áp thứ cấp | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T3075K0074B | Thông gió | 29.41 " | 22.37 " | Độ phân giải C | Sàn nhà | 480Y / 277V | 28.15 " | €7,484.31 | ||
T3796931S | Đóng gói | 18.86 " | 9.03 " | Độ phân giải C | Sàn nhà | 480Y / 277V | 20.3 " | €4,073.66 | ||
T3533611S | Đóng gói | 18.86 " | 9.03 " | Độ phân giải C | Sàn nhà | 208Y / 120V | 20.3 " | €4,106.08 | ||
T2A533601S | Đóng gói | 14.03 " | 11.52 " | Độ phân giải C | Tường | 208Y / 120V | 17.77 " | €2,788.33 | ||
T3045K0044B | Thông gió | 25.5 " | 19.37 " | Độ phân giải C | Sàn nhà | 208Y / 120V | 24.39 " | €4,734.87 | ||
T3030K0044B | Thông gió | 25.5 " | 19.37 " | Độ phân giải C | Sàn nhà | 208Y / 120V | 24.39 " | €4,618.37 | ||
T3045K0074B | Thông gió | 25.48 " | 19.37 " | Độ phân giải C | Sàn nhà | 480Y / 277V | 24.39 " | €5,138.66 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.