ACME ELECTRIC Máy biến áp tải phi tuyến tính T3112K0064BK13S, ba pha, 208 / 208V, 112.5kVA
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Transformer |
Xây dựng | Thông gió |
Hiệu quả | 98.74% |
tần số | 60 Hz |
Chiều cao | 41.52 " |
Xếp hạng kVA | 112.5 kVA |
Chiều dài | 29.87 " |
Tối đa Nhiệt độ. | Độ phân giải C |
Kiểu lắp | Sàn nhà |
NEMA Đánh giá | Nem 3R |
Điện áp sơ cấp | 208V |
Điện áp thứ cấp | 208Y / 120V |
Được che chắn / Không được che chắn | Bảo vệ |
Chiều rộng | 32.9 " |
Vật liệu uốn lượn | Nhôm |
Mô hình | Chiều cao | Chiều dài | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
T3030K0064BK13S | 25.5 " | 19.37 " | 24.39 " | €4,937.55 | |
T3015K0064BK13S | 25.5 " | 19.37 " | 24.39 " | €3,936.37 | RFQ
|
T3045K0064BK13S | 29.41 " | 22.37 " | 28.15 " | €4,972.06 | RFQ
|
T3075K0064BK13S | 35.47 " | 26.88 " | 31.9 " | €7,496.43 | RFQ
|
T3150K0064BK13S | 41.52 " | 29.87 " | 32.9 " | €12,673.68 | RFQ
|
T3225K0064BK13S | 45.6 " | 35.5 " | 39.5 " | €18,594.62 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.