ACME ELECTRIC Máy biến áp tải phi tuyến tính T3075K0013BK13S, ba pha, 480 / 208V, 75kVA
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Transformer |
Xây dựng | Thông gió |
Hiệu quả | 98.60% |
tần số | 60 Hz |
Chiều cao | 35.47 " |
Xếp hạng kVA | 75 kVA |
Chiều dài | 26.88 " |
Tối đa Nhiệt độ. | Độ phân giải C |
Kiểu lắp | Sàn nhà |
NEMA Đánh giá | Nem 3R |
Điện áp sơ cấp | 480V |
Bảng thông số sản phẩm | acme-điện-t3075k0013bk13s.pdf |
Điện áp thứ cấp | 208Y / 120V |
Được che chắn / Không được che chắn | Bảo vệ |
UPC | 047503094112 |
Chiều rộng | 31.9 " |
Vật liệu uốn lượn | Nhôm |
Mô hình | Chiều cao | Chiều dài | Tối đa Nhiệt độ. | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
T3150K0013BK13S | 41.52 " | 29.87 " | Độ phân giải C | 32.9 " | €12,669.23 | |
T3015K0013BK13S | 25.5 " | 19.37 " | Độ phân giải C | 24.39 " | €3,721.84 | RFQ
|
T3030K0013BK13S | 25.5 " | 19.37 " | Độ phân giải C | 24.39 " | €4,254.68 | RFQ
|
T3015K0013BK4S | 25.5 " | 19.37 " | Độ phân giải C | 24.39 " | €3,292.41 | RFQ
|
T3015K0013BK13SF | 25.5 " | 19.37 " | Độ phân giải C | 24.39 " | €4,294.43 | RFQ
|
T3015K0013BK20S | 25.5 " | 19.37 " | Độ phân giải C | 24.39 " | €4,580.73 | RFQ
|
T3030K0013BK13SF | 25.5 " | 19.37 " | Độ phân giải C | 24.39 " | €4,909.25 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.