ACME ELECTRIC Máy biến áp phân phối T3075K0013B, điện áp thấp, ba pha, 480 / 208V, 75kVA
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Transformer |
Xây dựng | Thông gió |
Hiệu quả | 98.60% |
tần số | 60 Hz |
Chiều cao | 29.41 " |
Xếp hạng kVA | 75 kVA |
Chiều dài | 22.37 " |
Tối đa Nhiệt độ. | Độ phân giải C |
Kiểu lắp | Sàn nhà |
NEMA Đánh giá | Nem 3R |
Điện áp sơ cấp | 480V |
Bảng thông số sản phẩm | acme-điện-t3075k0013b.pdf |
Điện áp thứ cấp | 208Y / 120V |
UPC | 047503091142 |
Chiều rộng | 28.15 " |
Vật liệu uốn lượn | Nhôm |
Sản phẩm | Mô hình | Kiểu lắp | Xây dựng | Độ sâu | Điện áp sơ cấp | Điện áp thứ cấp | Loại trục | Tốc độ | Mô-men xoắn | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T2A533291S | - | - | 8.82 " | - | - | - | - | - | €1,652.71 | ||
T3533411S | - | - | 9.03 " | - | - | - | - | - | €3,315.78 | ||
T2A533401S | Tường | Đóng gói | - | 480V | 240D 120V | - | - | - | €2,364.18 | ||
T3533111S | Sàn nhà | Đóng gói | - | 480V | 208Y / 120V | - | - | - | €2,776.03 | ||
T2A533281S | Tường | Đóng gói | - | 480V | 240D 120V | - | - | - | €1,218.13 | ||
T2A533101S | Tường | Đóng gói | - | 480V | 208Y / 120V | - | - | - | €1,918.90 | ||
T2A533091S | Tường | Đóng gói | - | 480V | 208Y / 120V | - | - | - | €1,756.26 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.