ACME ELECTRIC Máy biến áp phân phối T3015K0170BS, điện áp thấp, ba pha, 15kVA, được che chắn
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Transformer |
Xây dựng | Thông gió |
Hiệu quả | 97.89% |
tần số | 60 Hz |
Chiều cao | 25.5 " |
Xếp hạng kVA | 15 kVA |
Chiều dài | 19.37 " |
Tối đa Nhiệt độ. | Độ phân giải C |
Kiểu lắp | Sàn nhà |
NEMA Đánh giá | Nem 3R |
Điện áp sơ cấp | 190/200/208/220 / 240V |
Bảng thông số sản phẩm | acme-điện-t3015k0170bs.pdf |
Điện áp thứ cấp | 400Y / 231V |
Được che chắn / Không được che chắn | Bảo vệ |
UPC | 047503092750 |
Chiều rộng | 24.39 " |
Vật liệu uốn lượn | Nhôm / đồng |
Mô hình | Xây dựng | Chiều cao | Chiều dài | Tối đa Nhiệt độ. | Chiều rộng | Vật liệu uốn lượn | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T379083S | Đóng gói | 18.86 " | 9.03 " | Độ phân giải C | 20.3 " | Copper | €2,402.41 | |
T3045K0170BS | Thông gió | 25.5 " | 19.37 " | Độ phân giải C | 24.39 " | Nhôm / đồng | €7,895.59 | RFQ
|
T3075K0170BS | Thông gió | 29.9 " | 22.37 " | Độ phân giải C | 28.15 " | Nhôm / đồng | €7,093.00 | RFQ
|
T3030K0170BS | Thông gió | 25.5 " | 19.37 " | Độ phân giải C | 24.39 " | Nhôm / đồng | €6,114.91 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.