ACME ELECTRIC Máy biến áp phân phối T3015K0093BS, điện áp thấp, ba pha, 600 / 480V, 15kVA, được che chắn
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Transformer |
Xây dựng | Thông gió |
Hiệu quả | 97.89% |
tần số | 60 Hz |
Chiều cao | 25.5 " |
Xếp hạng kVA | 15 kVA |
Chiều dài | 19.37 " |
Tối đa Nhiệt độ. | Độ phân giải C |
Kiểu lắp | Sàn nhà |
NEMA Đánh giá | Nem 3R |
Điện áp sơ cấp | 600V |
Bảng thông số sản phẩm | acme-điện-t3015k0093bs.pdf |
Điện áp thứ cấp | 480Y / 277V |
Được che chắn / Không được che chắn | Bảo vệ |
UPC | 047503092743 |
Chiều rộng | 24.39 " |
Vật liệu uốn lượn | Nhôm / đồng |
Sản phẩm | Mô hình | Vật liệu uốn lượn | Xây dựng | Chiều cao | Chiều dài | Tối đa Nhiệt độ. | Kiểu lắp | Điện áp thứ cấp | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T3793331S | Nhôm | Đóng gói | 18.86 " | 9.03 " | Độ phân giải C | Sàn nhà | 208Y / 120V | 20.3 " | €3,135.82 | ||
T2A795171S | Nhôm | Đóng gói | 11.83 " | 8.82 " | Độ phân giải C | Tường | 480Y / 277V | 14.17 " | €1,883.60 | ||
T2A795181S | Nhôm | Đóng gói | 14.03 " | 11.52 " | Độ phân giải C | Tường | 480Y / 277V | 17.77 " | €2,617.13 | ||
T2A795161S | Copper | Đóng gói | 10.38 " | 7.47 " | Độ phân giải C | Tường | 480Y / 277V | 12.37 " | €1,348.06 | ||
T3795191S | Nhôm | Đóng gói | 18.86 " | 9.03 " | Độ phân giải C | Sàn nhà | 480Y / 277V | 20.3 " | €2,333.28 | ||
T2A793311S | Nhôm | Đóng gói | 11.83 " | 8.82 " | Độ phân giải C | Tường | 208Y / 120V | 14.17 " | €1,712.13 | ||
T3015K0323BS | Nhôm / đồng | Thông gió | 25.5 " | 19.37 " | Độ phân giải C | Sàn nhà | 240D 120V | 24.39 " | €3,751.06 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.