ACME ELECTRIC Biến áp phân phối T2A795553S, điện áp thấp, ba pha, 380 / 220V, 112.5kVA
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Transformer |
Xây dựng | Thông gió |
tần số | 50 Hz |
Chiều cao | 41.52 " |
Xếp hạng kVA | 112.5 kVA |
Chiều dài | 29.87 " |
Tối đa Nhiệt độ. | Độ phân giải C |
Kiểu lắp | Sàn nhà |
NEMA Đánh giá | NEMA 2 |
Điện áp sơ cấp | 380V |
Bảng thông số sản phẩm | acme-điện-t2a795553s.pdf |
Điện áp thứ cấp | 220Y / 127V |
Được che chắn / Không được che chắn | Bảo vệ |
UPC | 047503001271 |
Chiều rộng | 32.9 " |
Vật liệu uốn lượn | Nhôm |
Mô hình | Xây dựng | Chiều cao | Chiều dài | Tối đa Nhiệt độ. | NEMA Đánh giá | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T3795511S | Đóng gói | 20.8 " | 10.2 " | Độ phân giải C | Nem 3R | 20.9 " | €2,862.57 | |
T2A795543S | Thông gió | 35.47 " | 26.88 " | Độ phân giải C | NEMA 2 | 31.9 " | €7,697.45 | |
T2A795523S | Thông gió | 25.5 " | 19.4 " | Độ phân giải C | NEMA 2 | 24.4 " | €4,599.00 | |
T2A795533S | Thông gió | 29.41 " | 22.37 " | Độ phân giải C | NEMA 2 | 28.15 " | €5,791.39 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.