ACME ELECTRIC Máy biến áp tự động T253066, một pha, 240 / 120V, 10kVA
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tự động chuyển đổi |
Xây dựng | Đóng gói |
tần số | 60 Hz |
Chiều cao | 15.19 " |
Xếp hạng kVA | 10 kVA |
Chiều dài | 10.84 " |
Tối đa Nhiệt độ. | Độ phân giải C |
Kiểu lắp | Tường |
NEMA Đánh giá | Nem 3R |
Điện áp sơ cấp | 240V |
Bảng thông số sản phẩm | acme-điện-t253066.pdf |
Điện áp thứ cấp | 120 / 240V |
Chiều rộng | 13.5 " |
Vật liệu uốn lượn | Copper |
Trọng lượng tàu (kg) | 51.75 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.