Acme Electric T181055 | Máy biến áp Buck Boost, 100 pha, XNUMXva | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy biến áp Buck Boost ACME ELECTRIC T181055, Một pha, 100VA | AD8NXQ 4LEH1

ACME ELECTRIC Máy biến áp tăng áp Buck T181055, một pha, 100VA

Trong kho
Khoản mục: AD8NXQ Kiểu: T181055Tham chiếu chéo: 4LEH1
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
€331.66 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBiến áp Buck Boost
Màumàu xám
Độ sâu3.67 "
Kết thúc bao vâymàu xám
Xếp hạng bao vâyNEMA 3R
Loại EnclosureTrong nhà / ngoài trời
Chiều cao7.16 "
Hz60
Điện áp đầu vào120 / 240 VAC
Đánh giá IP54
Gắn kếtTường
Điện áp đầu ra16 / 32 VAC
Giai đoạn1
Bảng thông số sản phẩmacme-điện-t181055.pdf
Nhiệt độ Tăng lênĐộ phân giải C
UPC994138098667
Xếp hạng VA100VA
Chiều rộng3.89 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.79
Chiều cao tàu (cm)10.41
Chiều dài tàu (cm)21.59
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS8504314065
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Điện áp sơ cấp 120 X 240V, Điện áp thứ cấp 16 / 32V

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngĐộ sâuChiều caoChiều dàiĐiện áp đầu raĐiện áp thứ cấpNhiệt độ Tăng lênXếp hạng VAGiá cả
Máy biến áp Buck Boost ACME ELECTRIC T181047, Một pha, 50VA | AD8NXL 4LEF5 T1810473.14 "3.05 "6.41 "-12 / 24 VAC-Độ phân giải C50VA€251.45
Máy biến áp Buck Boost ACME ELECTRIC T181048, Một pha, 100VA | AD8NXM 4LEF6 T1810483.89 "3.67 "7.16 "-12 / 24 VAC-Độ phân giải C100VA€289.98
Máy Biến Áp Buck Boost ACME ELECTRIC T181049, Một Pha, 150VA | AD8NXN 4LEF7 T1810493.89 "3.67 "7.16 "-12 / 24 VAC-Độ phân giải C150VA€298.52
Máy biến áp Buck Boost ACME ELECTRIC T181054, Một pha, 50VA | AD8NXP 4LEG9 T1810543.14 "3.05 "6.41 "-16 / 32 VAC-Độ phân giải C50VA€274.44
Máy biến áp Buck Boost ACME ELECTRIC T181056, Một pha, 150VA | AD8NXR4LEH2 T1810563.89 "3.67 "7.16 "-16 / 32 VAC-Độ phân giải C150VA€393.54
Máy biến áp Buck Boost ACME ELECTRIC T113077, một pha, 5kVA | AD8NXT 4LEJ1 T11307710.31 "7.13 "14.38 "-16 / 32 VAC-Độ phân giải C5kVA€3,020.93
Máy biến áp Buck Boost ACME ELECTRIC T113076, một pha, 3kVA | BC7PFX T11307610.31 "-11.5 "7.13 "-16 / 32V--€1,742.97

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ACME ELECTRIC Máy biến áp tăng áp Buck T181055, một pha, 100VA
€331.66 /đơn vị