ACME ELECTRIC Máy biến áp thiết bị T160835, một pha, 2000VA
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Transformer |
Xây dựng | Đóng gói |
tần số | 50 / 60 Hz |
Chiều cao | 11.5 " |
Chiều dài | 7.13 " |
Tối đa Nhiệt độ. | Độ phân giải C |
Kiểu lắp | Tường |
NEMA Đánh giá | NEMA 2 |
Điện áp sơ cấp | 200 / 220 / 240V |
Bảng thông số sản phẩm | acme-điện-t160835.pdf |
Điện áp thứ cấp | 1115V |
UPC | 047503001233 |
Chiều rộng | 7.81 " |
Vật liệu uốn lượn | Copper |
Trọng lượng tàu (kg) | 12.15 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.