ACME ELECTRIC Trung tâm điện lực vùng PTBB3150015LS, 480 pha, 208/15V, XNUMXkVA
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khối phân phối điện |
Xây dựng | Đóng gói |
tần số | 60 Hz |
Chiều cao | 35.13 " |
Xếp hạng kVA | 15 kVA |
Chiều dài | 12.38 " |
Tối đa Nhiệt độ. | Độ phân giải C |
Kiểu lắp | Tường |
NEMA Đánh giá | Nem 3R |
Điện áp sơ cấp | 480V |
Bảng thông số sản phẩm | acme-điện-ptbb3150015ls.pdf |
Điện áp thứ cấp | 208Y / 120V |
Được che chắn / Không được che chắn | Bảo vệ |
Chiều rộng | 22.13 " |
Vật liệu uốn lượn | Nhôm |
Mô hình | Chiều cao | Chiều dài | Chiều rộng | Vật liệu uốn lượn | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
PTBB3150009LS | 35.13 " | 12.38 " | 22.13 " | Copper | €6,745.34 | RFQ
|
PTBB3150022LS | 43.75 " | 13.75 " | 33 " | Nhôm | €10,344.36 | RFQ
|
PTBB3150030LS | 43.75 " | 13.75 " | 33 " | Nhôm | €11,096.76 | RFQ
|
PTBB3150030SS | 43.75 " | 13.75 " | 33 " | Copper | €14,125.03 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.