ACME ELECTRIC MT2500DS Biến áp cách ly y tế, Hình xuyến, Khung hở, 2500VA
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Biến áp cách ly |
tần số | 50 / 60 Hz |
Chiều cao | 4.5 " |
Bên ngoài Dia. | 9.4 " |
Điện áp sơ cấp | 100/120/220 / 240V |
Dòng phụ | 120V @ 20.8 A |
Được che chắn / Không được che chắn | Bảo vệ |
Mô hình | Chiều cao | Bên ngoài Dia. | Điện áp sơ cấp | Dòng phụ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
MT5000DS | 5.4 " | 11.6 " | 100/120/220 / 240V | 120V @ 41.60 A | - | RFQ
|
MT0400SS | 2.5 " | 5.5 " | 100 / 120V | 120V @ 3.33 A | €255.81 | RFQ
|
MT0600SS | 3.1 " | 6.2 " | 100 / 120V | 120V @ 5.00 A | €346.70 | RFQ
|
MT0230DS | 2.4 " | 4.6 " | 100/120/220 / 240V | 120V @ 1.92 A | €232.62 | RFQ
|
MT0400DS | 2.5 " | 5.5 " | 100/120/220 / 240V | 120V @ 3.33 A | €271.89 | RFQ
|
MT0230SS | 2.4 " | 4.6 " | 100 / 120V | 120V @ 1.92 A | €276.77 | RFQ
|
MT0600DS | 3.1 " | 6.2 " | 100/120/220 / 240V | 120V @ 5.00 A | €391.44 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.