ACME ELECTRIC Biến áp cách ly truyền động DTGA02754S, ba pha, 460 / 230V, 275kVA
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Biến áp cách ly ổ đĩa |
tần số | 60 Hz |
Chiều cao | 45.6 " |
Xếp hạng kVA | 275 kVA |
Chiều dài | 35.5 " |
Tối đa Nhiệt độ. | Độ phân giải C |
Kiểu lắp | Sàn nhà |
NEMA Đánh giá | NEMA 2 |
Điện áp sơ cấp | 460V |
Điện áp thứ cấp | 230Y / 133 |
Chiều rộng | 39.5 " |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng | Xây dựng | Chiều cao | Vật liệu uốn lượn | Chiều dài | Tối đa Nhiệt độ. | Kiểu lắp | NEMA Đánh giá | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTGB72S | 19.25 " | Đóng gói | 15.21 " | Copper | 7.37 " | Độ phân giải C | Tường | Nem 3R | €2,944.57 | ||
DTGA72S | 19.25 " | Đóng gói | 15.21 " | Copper | 7.37 " | Độ phân giải C | Tường | Nem 3R | €2,883.35 | ||
DTGA0202S | 20.94 " | Đóng gói | 20.77 " | Nhôm | 10.18 " | Độ phân giải C | Sàn nhà | Nem 3R | €4,340.73 | ||
DTGA0142S | 20.3 " | Đóng gói | 18.86 " | Nhôm | 9.03 " | Độ phân giải C | Sàn nhà | Nem 3R | €3,549.21 | ||
DTGB0274S | 24.39 " | Thông gió | 25.5 " | Nhôm | 19.37 " | Độ phân giải C | Sàn nhà | NEMA 2 | €5,047.31 | ||
DTGA0274S | 24.39 " | Thông gió | 25.5 " | Nhôm | 19.37 " | Độ phân giải C | Sàn nhà | NEMA 2 | €5,033.65 | ||
DTGA0112S | 20.3 " | Đóng gói | 18.86 " | Nhôm | 9.03 " | Độ phân giải C | Sàn nhà | Nem 3R | €3,450.89 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.