ACME ELECTRIC Nguồn cung cấp DM32405, DIN Rail, Ba pha, 120W, 24V
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Điện nguồn |
Đánh giá hiện tại | 5 - 4.3 A |
Hiệu quả | 89% |
tần số | 47 63-Hz |
Chiều cao | 4.96 " |
Chiều dài | 4.65 " |
Tối đa Công suất | 120 W |
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi | -10 đến +60 độ C |
Điện áp đầu ra | 24 VDC |
Bảng thông số sản phẩm | acme-điện-dm32405.pdf |
Kiểu | Đoạn đường ray ồn ào |
Xếp hạng điện áp | 340-575 VAC, 450-820 VDC |
Chiều rộng | 2.56 " |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.