ACME ELECTRIC Máy biến áp điều khiển công nghiệp CE1000F008, 240 X 480 / 120V, 1 kVA
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Biến áp điều khiển |
Xây dựng | Đóng gói |
tần số | 50 / 60 Hz |
Chiều cao | 6.63 " |
Chiều dài | 5.5 " |
Điện áp sơ cấp | 220X440, 230X460, 240X480V |
Bảng thông số sản phẩm | acme-điện-ce1000f008.pdf |
Điện áp thứ cấp | 110 / 115 / 120V |
Chiều rộng | 6.38 " |
Mô hình | Chiều cao | Chiều dài | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
CE100A008 | 3.38 " | 3.5 " | 3.75 " | - | RFQ
|
CE1500F008 | 7.31 " | 6" | 6.75 " | - | RFQ
|
CE150B008 | 3.75 " | 4" | 4.5 " | - | RFQ
|
CE2000F008 | 8.13 " | 6" | 6.75 " | - | RFQ
|
CE200B008 | 3.75 " | 4" | 4.5 " | - | RFQ
|
CE250B008 | 4" | 4" | 4.5 " | - | RFQ
|
CE3000F008 | 8.06 " | 8" | 9" | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.