ACME ELECTRIC AA56252038 Biến áp Commerical, Toroid, 625VA
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Transformer |
tần số | 50 / 60 Hz |
Chiều cao | 3.2 " |
Bên ngoài Dia. | 5.5 " |
Điện áp sơ cấp | 117 / 234V |
Dòng phụ | Các 8.2 |
Điện áp thứ cấp | 2 X 38 V |
Mô hình | Mô-men xoắn | Chiều cao | Chiều dài | Chiều rộng | Bên ngoài Dia. | Dòng phụ | Điện áp thứ cấp | Loại trục | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA50152009 | - | 1.3 " | - | - | 2.5 " | Các 0.8 | 2 X 9 V | - | €100.79 | RFQ
|
AA50152006 | - | 1.3 " | - | - | 2.5 " | Các 1.3 | 2 X 6 V | - | €100.79 | RFQ
|
AA50152012 | - | 1.3 " | - | - | 2.5 " | Các 0.6 | 2 X 12 V | - | €100.79 | RFQ
|
AA50152018 | - | 1.3 " | - | - | 2.5 " | Các 0.4 | 2X18V | - | €100.79 | RFQ
|
AA50152015 | - | 1.3 " | - | - | 2.5 " | Các 0.5 | 2X15V | - | €100.79 | RFQ
|
AA50152022 | - | 1.3 " | - | - | 2.5 " | Các 0.3 | 2 X 22 V | - | €100.79 | RFQ
|
AA50302009 | - | 1.5 " | - | - | 3" | Các 1.7 | 2 X 9 V | - | €104.94 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.