ACME ELECTRIC Máy biến áp gắn trên máy tính 70020K, Cấu hình thấp, Toroid, 5VA
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Transformer |
Độ sâu | 0.77 " |
Hiệu quả | 68% |
tần số | 50 / 60 Hz |
Chiều cao | 1.96 " |
Tối đa Nhiệt độ. | Độ phân giải C |
Độ dài ghim | 1.8 " |
Điện áp sơ cấp | 115 / 230V |
Quy định | 40% |
Dòng phụ | 357 mA |
Điện áp thứ cấp | 2 X 7 V |
Kích thước máy | 0.04 x 0.02 (1.0 x 0.5) |
Chiều rộng | 1.96 " |
Mô hình | Kích thước máy | Độ sâu | Chiều cao | Chiều rộng | Tối đa Nhiệt độ. | Độ dài ghim | Quy định | Dòng phụ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70003K | 0.04 x 0.02 (1.0 x 0.5) | 0.73 " | 1.56 " | 1.56 " | Độ phân giải C | 1.4 " | 29% | 53 mA | €24.88 | RFQ
|
70004K | 0.04 x 0.02 (1.0 x 0.5) | 0.73 " | 1.56 " | 1.56 " | Độ phân giải C | 1.4 " | 29% | 44 mA | €24.88 | RFQ
|
70000K | 0.04 x 0.02 (1.0 x 0.5) | 0.73 " | 1.56 " | 1.56 " | Độ phân giải C | 1.4 " | 29% | 114 mA | €24.88 | RFQ
|
70002K | 0.04 x 0.02 (1.0 x 0.5) | 0.73 " | 1.56 " | 1.56 " | Độ phân giải C | 1.4 " | 29% | 67 mA | €24.88 | RFQ
|
70001K | 0.04 x 0.02 (1.0 x 0.5) | 0.73 " | 1.56 " | 1.56 " | Độ phân giải C | 1.4 " | 29% | 89 mA | €24.88 | RFQ
|
70005K | 0.04 x 0.02 (1.0 x 0.5) | 0.73 " | 1.56 " | 1.56 " | Độ phân giải C | 1.6 " | 29% | 36 mA | €24.88 | RFQ
|
70013K | 0.04 x 0.02 (1.0 x 0.5) | 0.77 " | 1.76 " | 1.76 " | Độ phân giải C | 1.6 " | 43% | 107 mA | €26.21 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.