ACCUSHIM B-020PK Gói Shim thay thế, Kích thước 3 x 3 inch, Độ dày Shim 0.020 inch, 20 PK
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Gói Shim có rãnh |
Kích thước Bolt | 1/2 - 3/4 " |
Kích thước máy | 3 x 3 " |
Chiều rộng khe | 3 / 4 " |
bề dầy | 0.02 " |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước Bolt | Kích thước máy | Chiều rộng khe | bề dầy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
A-001PK | 1/4 - 5/8 " | 2 x 2 " | 5 / 8 " | 0.001 " | €26.10 | RFQ
|
A-002PK | 1/4 - 5/8 " | 2 x 2 " | 5 / 8 " | 0.002 " | €22.00 | RFQ
|
A-003PK | 1/4 - 5/8 " | 2 x 2 " | 5 / 8 " | 0.003 " | €22.82 | RFQ
|
A-004PK | 1/4 - 5/8 " | 2 x 2 " | 5 / 8 " | 0.004 " | €22.82 | RFQ
|
A-005PK | 1/4 - 5/8 " | 2 x 2 " | 5 / 8 " | 0.005 " | €22.82 | RFQ
|
A-010PK | 1/4 - 5/8 " | 2 x 2 " | 5 / 8 " | 0.01 " | €22.99 | RFQ
|
A-015PK | 1/4 - 5/8 " | 2 x 2 " | 5 / 8 " | 0.015 " | €23.40 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.