Accuride C 3307-24d | Ngăn kéo trượt, Giá đỡ đóng mềm, Chiều dài 24 inch, Gói 2 | 4kru1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Thanh trượt ngăn kéo ACCURIDE C 3307-24D, Giá đỡ đóng êm, Chiều dài 24 inch, Gói 2 | AD8KMN 4KRU1

ACCURIDE Thanh trượt ngăn kéo C 3307-24D, Giá đỡ đóng êm, Chiều dài 24 inch, Gói 2

Trong kho
Khoản mục: AD8KMN phần: C 3307-24DTham chiếu chéo: 4KRU1
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
€172.90 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrượt ngăn kéo
Thời lượng đóng24 "
loại đóng kínGần gũi một cách nhẹ nhàng
MàuGói Bạc
Loại phát hiệnCầm
Phương thức ngắt kết nốiChốt
Chiều dài mở rộng32 "
Loại mở rộngGia hạn 3/4
Kết thúcMạ kẽm
phần cứngKhông bao gồm
Chiều cao1 13 / 16 "
Tải trọng150 lb
Vật chấtThép
Kiểu lắpGiá đỡ hoặc cứng
Đi du lịch1"
Bảng thông số sản phẩmchính xác-c-3307-18d.pdf
Kích thước vít#8
Loại đinh ốcĐầu chảo
Nắp tải gắn bên. mỗi cặp135 lb
Không gian bên1 / 2 "
Chiều rộng ngăn kéo đã kiểm tra16 "
Chiều dài hành trình25 "
Chiều rộng1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.56
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)60.96
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8302423015
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Cơ chế trượt (Vòng bi)
  • Trên khoảng cách di chuyển (1 ")

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThời lượng đóngChiều dài hành trìnhTải trọngKết thúcpkg. Số lượngGiá cả
Thanh trượt ngăn kéo ACCURIDE C 3307-18D, Giá đỡ đóng êm, Chiều dài 18 inch, Gói 2 | AD8KMK 4KRT7 C3307-18D18 "19 "150 lbMạ kẽm2€150.10
Thanh trượt ngăn kéo ACCURIDE C 3307-20D, Giá đỡ đóng êm, Chiều dài 20 inch, Gói 2 | AD8KML 4KRT8 C3307-20D20 "21 "150 lbMạ kẽm2€150.19
Thanh trượt ngăn kéo ACCURIDE C 3307-22D, Giá đỡ đóng êm, Chiều dài 22 inch, Gói 2 | AD8KMM 4KRT9 C3307-22D22 "23 "150 lbMạ kẽm2€157.57
Thanh trượt ngăn kéo ACCURIDE C 3307-26D, Giá đỡ đóng êm, Chiều dài 26 inch, Gói 2 | AD8KMP 4KRU2 C3307-26D26 "27 "150 lbMạ kẽm2€167.24

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ACCURIDE Thanh trượt ngăn kéo C 3307-24D, Giá đỡ đóng êm, Chiều dài 24 inch, Gói 2
€172.90 /đóng gói