Accuride C 2109-16d | Cần mở rộng trượt ngăn kéo 3/4 - Pk2 | 4krp2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Thanh trượt ngăn kéo ACCURIDE C 2109-16D, Cần mở rộng 3/4, Chiều dài 16 inch, Gói 2 | AD8KLY 4KRP2

ACCURIDE Thanh trượt ngăn kéo C 2109-16D, Cần mở rộng 3/4, Chiều dài 16 inch, Gói 2

Trong kho
Khoản mục: AD8KLY phần: C 2109-16DTham chiếu chéo: 4KRP2
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
€48.47 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrượt ngăn kéo
Thời lượng đóng16 "
loại đóng kínGần gũi một cách nhẹ nhàng
MàuGói Bạc
Loại phát hiệnGiữ nguyên và giữ mở
Phương thức ngắt kết nốiLever
Chiều dài mở rộng32 "
Loại mở rộngGia hạn 3/4
Kết thúcMạ kẽm
phần cứngKhông bao gồm
Chiều cao1 13 / 16 "
Tải trọng75 lb
Vật chấtThép
Kiểu lắpBên
Bảng thông số sản phẩmchính xác-c-2109-12d.pdf
Kích thước vít#8
Loại đinh ốcĐầu chảo
Nắp tải gắn bên. mỗi cặp75 lb
Không gian bên1 / 2 "
Chiều dài hành trình11-3 / 64 "
Chiều rộng1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.05
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)40.64
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS8302423015
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Cơ chế trượt (Vòng bi)

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThời lượng đóngChiều dài hành trìnhTải trọngVật chấtpkg. Số lượngGiá cả
Thanh trượt ngăn kéo ACCURIDE C 2109-12D, Cần mở rộng 3/4, Chiều dài 12 inch, Gói 2 | AD8KLW 4KRN9 C2109-12D12 "8-5 / 64 "75 lbThép2€47.26
Thanh trượt ngăn kéo ACCURIDE C 2109-14D, Cần mở rộng 3/4, Chiều dài 14 inch, Gói 2 | AD8KLX 4KRP1 C2109-14D14 "10-17 / 64 "75 lbThép2€47.89
Thanh trượt ngăn kéo ACCURIDE C 2109-18D, Cần mở rộng 3/4, Chiều dài 18 inch, Gói 2 | AD8KLZ 4KRP3 C2109-18D18 "13-1 / 64 "75 lbThép2€49.04
Thanh trượt ngăn kéo ACCURIDE C 2109-20D, Cần mở rộng 3/4, Chiều dài 20 inch, Gói 2 | AD8KMA 4KRP4 C2109-20D20 "14-51 / 64 "75 lbThép2€50.48

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ACCURIDE Thanh trượt ngăn kéo C 2109-16D, Cần mở rộng 3/4, Chiều dài 16 inch, Gói 2
€48.47 /đóng gói