Accuride C 204 -a20-lrd | Ngăn Kéo Trượt, Chốt Mở Rộng 3/4, Chiều Dài 20 Inch, Gói 2 | 4krn4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Thanh trượt ngăn kéo ACCURIDE C 204 -A20-LRD, Chốt mở rộng 3/4, Chiều dài 20 inch, Gói 2 | AD8KLU 4KRN4

ACCURIDE Thanh trượt ngăn kéo C 204 -A20-LRD, Chốt mở rộng 3/4, Chiều dài 20 inch, Gói 2

Trong kho
Khoản mục: AD8KLU phần: C 204 -A20-LRDTham chiếu chéo: 4KRN4
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
€133.38 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrượt ngăn kéo
Thời lượng đóng20 "
loại đóng kínGần gũi một cách nhẹ nhàng
MàuGói Bạc
Phương thức ngắt kết nốiChốt
Chiều dài mở rộng32 "
Loại mở rộngGia hạn 3/4
Kết thúcMạ kẽm
phần cứngKhông bao gồm
Chiều cao1 13 / 16 "
Tải trọng140 lb
Vật chấtThép
Kiểu lắpBên
Bảng thông số sản phẩmchính xác-c-204--a12-lrd.pdf
Kích thước vít#8
Loại đinh ốcĐầu chảo
Nắp tải gắn bên. mỗi cặp92 lb
Không gian bên0.38 "
Chiều rộng ngăn kéo đã kiểm tra16 "
Chiều dài hành trình15 "
Chiều rộng1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.1
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)51.31
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8302423015
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Cơ chế trượt (Vòng bi)

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThời lượng đóngChiều dài hành trìnhTải trọngVật chấtpkg. Số lượngGiá cả
Thanh trượt ngăn kéo ACCURIDE C 204 -A12-LRD, Chốt mở rộng 3/4, Chiều dài 12 inch, Gói 2 | AD8KLQ 4KRL9 C 204 -A12-LRD12 "8"140 lbThép2€118.37
Thanh trượt ngăn kéo ACCURIDE C 204 -A14-LRD, Chốt mở rộng 3/4, Chiều dài 14 inch, Gói 2 | AD8KLR 4KRN1 C 204 -A14-LRD14 "10 "140 lbThép2€120.87
Thanh trượt ngăn kéo ACCURIDE C 204 -A18-LRD, Chốt mở rộng 3/4, Chiều dài 18 inch, Gói 2 | AD8KLT 4KRN3 C 204 -A18-LRD18 "13 "140 lbThép2€129.19
Thanh trượt ngăn kéo ACCURIDE C 204 -A24-LRD, Chốt mở rộng 3/4, Chiều dài 24 inch, Gói 2 | AD8KLV 4KRN6 C 204 -A24-LRD24 "17 "140 lbThép2€145.03

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ACCURIDE Thanh trượt ngăn kéo C 204 -A20-LRD, Chốt mở rộng 3/4, Chiều dài 20 inch, Gói 2
€133.38 /đóng gói