Sản phẩm Mfd chính xác Zss616m6x20 | Ổ cắm đầu vít, dài 20 mm, cỡ ren M6 X 1, cấp 316h5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS616M6X20 Socket Head Cap Screw, 20mm Length, M6 x 1 Thread Size, 316H5 Grade | CG6LZE 484Z51

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS616M6X20 Vít đầu ổ cắm, Chiều dài 20 mm, Kích thước ren M6 x 1, Lớp 316H5

Trong kho
Khoản mục: CG6LZE phần: ZSS616M6X20Tham chiếu chéo: 484Z51
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
€18.85 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm đầu vít
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
Kích thước Dia./ThreadM6x1
Kích thước ổ đĩa5 mm
Loại ổHex socket
Kết thúcTrơn
Lớp316H5
Đầu Dia.10 mm
Chiều cao đầu6.0 mm
Loại đầuTrụ
Kích thước lỗKhông có huyệt
Chiều dài20ft.
Min. Sức căng130,000 psi
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ20 mm
Độ cứng RockwellC25
Phần tử tự khóaKhông
Tiêu chuẩnASME B18.3
Phong cáchỔ cắm đầu vít
Hệ thống đo lườngmetric
Dia đề.M6
Hướng luồngTay Phải
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiSố liệu thô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS616M6X20 Vít đầu ổ cắm, Chiều dài 20 mm, Kích thước ren M6 x 1, Lớp 316H5
€18.85 /đơn vị