Sản phẩm Mfd chính xác Zss61614c24 | Ổ cắm có nắp đầu vít, Chiều dài 1-1/2 inch, Kích thước ren 1/4-20, Lớp 316h5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÓM SẢN PHẨM ĐƯỢC SẢN XUẤT CHÍNH XÁC ZSS61614C24 Vít đầu ổ cắm, Chiều dài 1-1/2 Inch, Kích thước ren 1/4-20, Lớp 316H5 | CG6LXT 484Z17

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS61614C24 Vít đầu nắp ổ cắm, Chiều dài 1-1 / 2 inch, Kích thước ren 1/4-20, Lớp 316H5

Trong kho
Khoản mục: CG6LXT phần: ZSS61614C24Tham chiếu chéo: 484Z17
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
€24.28 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm đầu vít
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
Kích thước Dia./Thread1 / 4 "-20
Kích thước ổ đĩa3 / 16 "
Loại ổHex socket
Kết thúcTrơn
Lớp316H5
Đầu Dia.0.375 "
Chiều cao đầu0.25 "
Loại đầuTrụ
Kích thước lỗKhông có huyệt
Chiều dài1 1 / 2 "
Min. Sức căng130,000 psi
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ1 trong
Độ cứng RockwellC25
Phần tử tự khóaKhông
Tiêu chuẩnASME B18.3
Phong cáchỔ cắm đầu vít
Hệ thống đo lườngInch
Dia đề.1 / 4 "
Hướng luồngTay Phải
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiUNC (Thô)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS61614C24 Vít đầu nắp ổ cắm, Chiều dài 1-1 / 2 inch, Kích thước ren 1/4-20, Lớp 316H5
€24.28 /đơn vị