Mfd Z4892 chính xác | Architect Bolt, cỡ 8-32 | 5mb57 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SẢN PHẨM SẢN XUẤT CHÍNH XÁC NHÓM Z4892 Architect Bolt, Size 8-32 | AE4PHT 5MB57

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z4892 Architect Bolt, kích thước 8-32

Trong kho
Khoản mục: AE4PHT Kiểu: Z4892Tham chiếu chéo: 5MB57
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
€26.11 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKiến trúc Bolt
Dia thùng.1 / 4 "
Dia đầu thùng.1 / 2 "
Chiều cao đầu thùng1 / 8 "
Chiều dài thùng3"
Độ sâu ren thùng5 / 8 "
Loại ổKhông có quần áo
Kết thúcTrơn
Kiểu đầuGiàn
Vật chấtThau
Độ cứng RockwellB60
Đầu vít Dia.5 / 16 "
Chiều cao đầu vít0.100 "
Vật liệu trục vítThép mạ đồng thau
Chiều dài ren vít7 / 8 "
Độ bền kéo55000 psi
Kích thước chủ đề8-32
KiểuCó khía

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7415338010
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z4892 Architect Bolt, kích thước 8-32
€26.11 /đơn vị