Mfd Z4890 chính xác | Architect Bolt, cỡ 8-32 | 5mb25 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SẢN PHẨM SẢN XUẤT CHÍNH XÁC NHÓM Z4890 Architect Bolt, Size 8-32 | AE4PGH 5MB25

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z4890 Architect Bolt, kích thước 8-32

Trong kho
Khoản mục: AE4PGH Kiểu: Z4890Tham chiếu chéo: 5MB25
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
€26.01 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKiến trúc Bolt
Dia thùng.1 / 4 "
Dia đầu thùng.1 / 2 "
Chiều cao đầu thùng1 / 8 "
Chiều dài thùng3"
Độ sâu ren thùng5 / 8 "
Loại ổKhông có quần áo
Kết thúcTrơn
Kiểu đầuGiàn
Vật chất18-8 thép không gỉ
Độ cứng RockwellB85-B95
Đầu vít Dia.5 / 16 "
Chiều cao đầu vít0.100 "
Vật liệu trục vít18-8 thép không gỉ
Chiều dài ren vít7 / 8 "
Độ bền kéo80000 psi
Kích thước chủ đề8-32
KiểuCó khía
UPC212723804340

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS7415338010
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z4890 Architect Bolt, kích thước 8-32
€26.01 /đơn vị