Mfd Z4732 chính xác | Bu lông nòng, cỡ ren 1/4-20, thép không gỉ 18-8, 5pk | 2jgu7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÓM SẢN XUẤT CHÍNH XÁC NHÓM Z4732 Bu lông nòng, cỡ ren 1/4-20, thép không gỉ 18-8, 5Pk | AC2ENX 2JGU7

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z4732 Barrel Bolt, Kích thước ren 1 / 4-20, Thép không gỉ 18-8, 5Pk

Trong kho
Khoản mục: AC2ENX Kiểu: Z4732Tham chiếu chéo: 2JGU7
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
€113.33 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThùng Bolt
Dia thùng.3 / 8 "
Dia đầu thùng.9 / 16 "
Chiều cao đầu thùng5 / 32 "
Chiều dài thùng3 / 4 "
Độ sâu ren thùng1 / 2 "
Loại ổrãnh
Dải lưới3 / 4 "
Kiểu đầuGiàn
Vật chất18-8 thép không gỉ
Độ cứng RockwellB85-B95
Độ bền kéo80,000 psi
Kích thước chủ đề1 / 4-20

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7318190000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z4732 Barrel Bolt, Kích thước ren 1 / 4-20, Thép không gỉ 18-8, 5Pk
€113.33 /đóng gói