ACCUFORM SIGNS Màn hàn PWD106BU Màu xanh lam Chiều rộng 8 feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Rèm hàn |
Màu | Màu xanh da trời |
Vị trí Grommet | Trung tâm 12 "trên bốn mặt |
Chiều cao | 6ft. |
Vật chất | Vinyl trong suốt |
Trọng lượng vật liệu | 13 oz./sq. yd. |
Hạng mục phụ | Rèm |
bề dầy | 0.014 " |
Chiều rộng | 8ft. |
Có Grommet / Không có Grommet | Với Grommet |
Chịu được nhiệt độ. | 150 độ F |
Trọng lượng tàu (kg) | 3.18 |
Chiều cao tàu (cm) | 15.24 |
Chiều dài tàu (cm) | 243.84 |
Chiều rộng tàu (cm) | 15.24 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.