ACCUFORM SIGNS Biểu ngữ MBR838 Mục tiêu Không có Tai nạn của chúng tôi 28 x 96 In
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | cờ |
Chiều cao | 28 " |
Ngôn ngữ | Tiếng Anh |
Vật chất | Tấm poly |
Chiều rộng | 96 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.06 |
Chiều cao tàu (cm) | 71.12 |
Chiều dài tàu (cm) | 243.84 |
Chiều rộng tàu (cm) | 0.16 |
Mã HS | 4911998000 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.