Abus 83al-ic/40 Titan | 14j879 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ổ khóa titan ABUS 83AL-IC/40 cho lõi có thể hoán đổi chiều rộng 1-1/2 | AG9CFA 14J879

ABUS 83AL-IC / 40 Ổ khóa titan cho chiều rộng lõi có thể hoán đổi 1-1 / 2

Trong kho
Khoản mục: AG9CFA phần: 83AL-IC / 40 TitaniumTham chiếu chéo: 14J879
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
€27.80 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ khóa cho lõi có thể hoán đổi
Màu cơ thểĐen
Chiều cao cơ thể2 5 / 16 "
Vật liệu cơ thểNhôm
Phong cách cơ thểRectangular
Độ dày cơ thể3 / 4 "
Chiều rộng cơ thể1.5 "
Loại chínhKhông xương
Loại rãnh thenLõi có thể hoán đổi cho nhau
Còng Dia.1 / 4 "
Chiều cao cùm1.5 "
Vật liệu còngThép cứng
Loại còngMở
Chiều rộng còng1"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)2.29
Chiều dài tàu (cm)9.65
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Bảo mật cao: Có
  • Lõi có thể hoán đổi cho nhau: Có
  • Khóa không thể tháo rời: Có

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCòng Dia.Màu cơ thểChiều cao cơ thểChiều cao cùmTính thời tiếtVật liệu cơ thểĐộ dày cơ thểChiều rộng cơ thểGiá cả
ABUS 83IC/45 Lõi có thể hoán đổi ổ khóa Chiều cao 1 inch | AA6NLV 14J880 83IC / 455 / 16 "-2 5 / 16 "1"Chống ăn mòn caoThau13 / 16 "1.75 "€44.47
ABUS 83IC/50 Lõi có thể hoán đổi ổ khóa Chiều cao 1 inch | AA6NLW 14J881 83IC / 503 / 8 "-2 5 / 16 "1"Chống ăn mòn caoThau7 / 8 "2"€68.58
ABUS 83CSIC/55 Ổ khóa có thể hoán đổi lõi 1 Niken | AA6NLX 14J882 83CSIC / 557 / 16 "-2.75 "1"Chống ăn mòn caoThép cứng1"2.125 "€111.17
ABUS 83WP-IC/53 Ổ khóa có thể hoán đổi lõi 1-1/16 Đen | AA6NLY 14J883 83WP-IC / 535 / 16 "Đen2 5 / 16 "1 1 / 16 "Chống ăn mòn cực caoThép cứng1.125 "2"€49.67
ABUS 83WP-IC/63 Ổ khóa có thể hoán đổi lõi 1-3/8 Đen | AA6NLZ 14J884 83WP-IC / 637 / 16 "Đen2 13 / 16 "1.375 "Chống ăn mòn cực caoThép cứng1.187 "2.5 "€66.57
Ổ khóa màu xanh ABUS 83AL-IC/40 dành cho lõi có thể hoán đổi Chiều rộng 1-1/2 | AG9CEY 14J877 83AL-IC / 40 Xanh lam1 / 4 "Màu xanh da trời2 5 / 16 "1.5 "-Nhôm3 / 4 "1.5 "€27.80
Ổ khóa màu đỏ ABUS 83AL-IC/40 cho lõi có thể hoán đổi chiều rộng 1-1/2 | AG9CEZ 14J878 83AL-IC / 40 Đỏ1 / 4 "đỏ2 5 / 16 "1.5 "-Nhôm3 / 4 "1.5 "€27.80

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ABUS 83AL-IC / 40 Ổ khóa titan cho chiều rộng lõi có thể hoán đổi 1-1 / 2
€27.80 /đơn vị