Abus 82/63 Kd | Ổ Khóa Móc Chữ U 9/16 Inch H Kd | 3tmu5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ABUS 82/63 KD Ổ Khóa Có Khóa Hình Chữ U 9/16 Inch H Kd | AD2RAY 3TMU5

ABUS 82/63 KD Ổ khóa hình chữ U 9/16 Inch H Kd

Trong kho
Khoản mục: AD2RAY phần: 82/63 KDTham chiếu chéo: 3TMU5
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
€34.95 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ khóa có hình chữ U
Chiều cao cơ thể1 7 / 9 "
Vật liệu cơ thểThau
Độ dày cơ thể5 / 8 "
Chiều rộng cơ thể2.5 "
MàuThau
Loại chínhKhác nhau
Số lượng quảng cáo đệm0
Số ghim5
Cấp độ bảo mậtBảo mật cao
Cấu hình còngMở
Còng Dia.3 / 8 "
Chiều cao cùm9 / 16 "
Vật liệu còngThép cứng
Chiều rộng còng3 / 4 "
Hình dạngRectangular
Tính thời tiếtChống ăn mòn cao

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)6.1
Chiều rộng tàu (cm)4.06
Mã HS8301108000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều cao cùmChiều cao cơ thểĐộ dày cơ thểChiều rộng còngChiều rộng cơ thểMàuMụcLoại chínhGiá cả
ABUS 82/63 KA Ổ khóa có khóa hình chữ U 9/16 Inch H Giống nhau | AD2RAZ 3TMU6 82/63KA9 / 16 "1 7 / 9 "5 / 8 "3 / 4 "2.5 "ThauỔ khóa có hình chữ UNhư nhau€36.87
ABUS 82/70 KD Ổ Khóa Có Phím Hình Chữ U 1/2 Inch H Kd | AD2RBA 3TMU7 82/70 KĐ1 / 2 "2"7 / 8 "7 / 8 "2.75 "ThauỔ khóa có hình chữ UKhác nhau€37.24
ABUS 82/70 KA Ổ khóa có khóa hình chữ U 1/2 inch H Giống nhau | AD2RBB 3TMU8 82/70KA1 / 2 "2"7 / 8 "7 / 8 "2.75 "ThauỔ khóa có hình chữ UNhư nhau€40.11
ABUS 82/90 KD Ổ Khóa Có Phím Hình Chữ U 11/16 Inch H Kd | AD2RBC 3TMU9 82/90 KĐ11 / 16 "2 1 / 3 "7 / 8 "13 / 16 "3.625 "ThauỔ khóa có hình chữ UKhác nhau€58.70
ABUS 82/90 KA Ổ khóa có chìa hình chữ U 11/16 Inch H Alike | AD2RBD 3TMV1 82/90KA11 / 16 "2 1 / 3 "7 / 8 "13 / 16 "3.625 "ThauỔ khóa có hình chữ UNhư nhau€63.17
ABUS 92/65 KD Ổ Khóa Có Phím Hình Chữ U 1/2 Inch H Kd | AD2RBE3TMV4 92/65 KĐ1 / 2 "2 1 / 3 "1"1.125 "2.5 "Gói BạcỔ khóa có hình chữ UKhác nhau€92.07
ABUS 92/65 KA Ổ khóa có khóa hình chữ U 1/2 inch H Giống nhau | AD2RBF 3TMV5 92/65KA1 / 2 "2 1 / 3 "1"1.125 "2.5 "Gói BạcỔ khóa có hình chữ UNhư nhau€87.28

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ABUS 82/63 KD Ổ khóa hình chữ U 9/16 Inch H Kd
€34.95 /đơn vị