Abus 75/40 Ka | Ổ khóa có khóa giống nhau Chiều rộng 1-1/2 | 3tmt5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ổ khóa có khóa ABUS 75/40 KA Tương tự Chiều rộng 1-1/2 | AH9KET 3TMT5

ABUS 75/40 KA Ổ khóa có chìa khóa Alike 1-1 / 2 Chiều rộng

Trong kho
Khoản mục: AH9KET phần: 75/40 KATham chiếu chéo: 3TMT5
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
€25.41 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ khóa có chìa khóa
Màu cơ thểThau
Chiều cao cơ thể2 4 / 9 "
Vật liệu cơ thểThau
Phong cách cơ thểSquare
Độ dày cơ thể5 / 8 "
Chiều rộng cơ thể1.5 "
Yêu cầu đăng ký khóa kiểm soátKhông
Loại chínhNhư nhau
Số lượng quảng cáo đệm0
Số phím2
Số ghim8
Mở bằng Key No.7346
Còng Dia.1 / 4 "
Chiều cao cùm7 / 8 "
Vật liệu còngThép cứng
Loại còngMở
Chiều rộng còng27 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)6.86
Chiều dài tàu (cm)4.32
Chiều rộng tàu (cm)2.03
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Bảo mật cao: Có

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều cao cơ thểĐộ dày cơ thểChiều rộng cơ thểSố ghimCòng Dia.Chiều cao cùmChiều rộng còngGiá cả
Ổ khóa có khóa ABUS 75/40 KA Tương tự Chiều rộng 1-1/2 | AH9KEU 3TMT6 75/40KA2 4 / 9 "5 / 8 "1.5 "81 / 4 "7 / 8 "27 / 32 "€25.41
Ổ khóa có khóa ABUS 75/40 KA Tương tự Chiều rộng 1-1/2 | AH9KEV 3TMT7 75/40KA2 4 / 9 "5 / 8 "1.5 "81 / 4 "7 / 8 "27 / 32 "€25.41
Ổ khóa có khóa ABUS 75/50 KA Alike 2 Chiều rộng | AH9KEX 3TMT9 75/50KA3"11 / 16 "2"105 / 16 "1.125 "13 / 32 "€33.40
Ổ khóa có khóa ABUS 75/50 KA Alike 2 Chiều rộng | AH9KEY 3TMU1 75/50KA3"11 / 16 "2"105 / 16 "1.125 "13 / 32 "€33.40
Ổ khóa có khóa ABUS 75/50 KA Alike 2 Chiều rộng | AH9KEZ 3TMU2 75/50KA3"11 / 16 "2"105 / 16 "1.125 "13 / 32 "€33.55

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ABUS 75/40 KA Ổ khóa có chìa khóa Alike 1-1 / 2 Chiều rộng
€25.41 /đơn vị