Abus 72 Hb/40-40 Kd Bạc | Ổ Khóa 6trw2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ABUS 72 HB/40-40 KD Ổ khóa khóa bằng bạc có khóa bằng bạc khác Đường kính 1/4 inch | AF2GYP 6TRW2

ABUS 72 HB / 40-40 KD Ổ khóa khóa bằng bạc có khóa bằng bạc khác nhau Đường kính 1/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AF2GYP phần: 72 HB / 40-40 KD SilverTham chiếu chéo: 6TRW2
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
€26.38 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa móc khóa
Màu cơ thểGói Bạc
Kết thúc cơ thểanodized
Chiều cao cơ thể1.5 "
Chiều dài cơ thể1.5 "
Vật liệu cơ thểNhôm Anod hóa tái chế
Phong cách cơ thểRectangular
Độ dày cơ thể11 / 16 "
Chiều rộng cơ thể1.5 "
MàuGói Bạc
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khácĐược sản xuất tại một cơ sở chôn lấp hầu như không có chất thải nào 98% độ lệch bãi chôn lấp trên mỗi UL ECVP 2799
Loại chínhKhác nhau
Cơ chế khóaTumbler 6 chân
Khóa chínhKhông
Số ghim6
Còng Dia.1 / 4 "
Chiều cao cùm1.5 "
Vật liệu còngNhôm tái chế
Loại còngMở
Chiều rộng còng13 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.12
Chiều cao tàu (cm)4.83
Chiều dài tàu (cm)14.48
Chiều rộng tàu (cm)10.67
Mã HS8301104000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàu cơ thểMàuKhóa chínhChiều cao cùmLoại còngGiá cả
ABUS 72 HB/40-75 KD Ổ Khóa Khóa Màu Đỏ Có Khóa Màu Đỏ Khác Nhau Đường Kính Cùm 1/4 Inch | AE6PZE 5UKK9 72 HB / 40-75 KD Đỏđỏđỏ3"Mở rộng€26.20
ABUS 72 HB/40-75 KD Ổ Khóa Màu Xanh Có Khóa Màu Xanh Khác Nhau Đường Kính 1/4 Inch | AE6PZG 5UKL1 72 HB / 40-75 KD Xanh lam-Màu xanh da trời3"-€26.20
ABUS 72 HB/40-75 KD Ổ khóa màu xanh lá cây có khóa màu xanh lục khác nhau 1/4in. Đường kính | AE6PZJ 5UKL3 72 HB / 40-75 KD Xanh lụcmàu xanh lámàu xanh lá3"Mở rộng€26.20
ABUS 72 HB/40-75 KD Ổ khóa khóa màu đen có khóa 1/4in màu đen khác nhau. Đường kính | AE6PZL 5UKL5 72 HB / 40-75 KD ĐenĐenĐen3"Mở rộng€26.20
ABUS 72 HB/40-75 KD Ổ Khóa Màu Vàng Có Khóa Màu Vàng Khác Nhau Đường Kính 1/4 Inch | AE6PZN 5UKL7 72 HB / 40-75 KD Màu vàngMàu vàngMàu vàng3"Mở rộng€26.20
ABUS 72 HB/40-75 KD Ổ Khóa Màu Tím Có Khóa Màu Tím Khác Nhau Đường Kính 1/4 Inch | AE6PZQ 5UKL9 72 HB / 40-75 KD Màu tímMàu tímMàu tím3"Mở rộng€26.20
ABUS 72 HB/40-75 KD Ổ khóa màu cam có khóa màu cam khác Đường kính 1/4 inch | AE6PZT 5UKN1 72 HB / 40-75 KD Màu camtrái camtrái cam3"Mở rộng€26.20

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ABUS 72 HB / 40-40 KD Ổ khóa khóa bằng bạc có khóa bằng bạc khác nhau Đường kính 1/4 inch
€26.38 /đơn vị