Abus 72/40 Ka Brown | Ổ khóa có khóa giống nhau màu nâu 1/4in. Dia. | 5ukt6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ABUS 72 /40 KA Brown Lockout Ổ khóa có chìa giống nhau Brown 1/4in. Đường kính | AE6QBF 5UKT6

ABUS 72/40 KA Brown Lockout Ổ khóa có khóa tương tự Brown 1/4in. Đường kính

Trong kho
Khoản mục: AE6QBF phần: 72/40 KA BrownTham chiếu chéo: 5UKT6

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€25.71 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa móc khóa
Màu cơ thểnâu
Kết thúc cơ thểanodized
Chiều cao cơ thể1.5 "
Chiều dài cơ thể1.5 "
Vật liệu cơ thểNhôm Anod hóa tái chế
Phong cách cơ thểRectangular
Độ dày cơ thể11 / 16 "
Chiều rộng cơ thể1.5 "
Màunâu
Yêu cầu đăng ký khóa kiểm soátKhông
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khácĐược sản xuất tại một cơ sở chôn lấp hầu như không có chất thải nào 98% độ lệch bãi chôn lấp trên mỗi UL ECVP 2799
Loại chínhNhư nhau
Cơ chế khóaTumbler 6 chân
Khóa chính
Số ghim6
Còng Dia.1 / 4 "
Chiều cao cùm1"
Vật liệu còngNhôm tái chế
Loại còngMở
Chiều rộng còng13 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)14.22
Chiều rộng tàu (cm)8.13
Mã HS8301104000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKhóa chínhMàu cơ thểChiều cao cơ thểSố ghimCòng Dia.Chiều cao cùmVật liệu còngLoại còngpkg. Số lượngGiá cả
ABUS 72 HB/40-40 KAx3 Ổ khóa khóa bằng bạc có khóa giống nhau bằng bạc 1/4 inch - Gói 3 | AA2GKF 10H715 72 HB / 40-40 KAx3 BạcKhôngGói Bạc1.5 "61 / 4 "1.5 "Nhôm tái chếMở3€77.18
ABUS 72 HB/40-40 KAx6 Ổ khóa khóa bằng bạc có khóa giống nhau bằng bạc 1/4 inch - Gói 6 | AA2GKG 10H716 72 HB / 40-40 KAx6 BạcKhôngGói Bạc1.5 "61 / 4 "1.5 "Nhôm tái chếMở6€144.43
ABUS 72 /40 KAx3 Silver Lockout Ổ khóa Keyed Alike Silver 1/4 Inch - Pack Of 3 | AA2GKH 10H717 72/40 KAx3 BạcKhôngGói Bạc1.5 "61 / 4 "1"Nhôm tái chếMở3€71.43
ABUS 72 /40 KAx6 Silver Lockout Ổ khóa Keyed Alike Silver 1/4 Inch - Gói 6 | AA2GKJ 10H718 72/40 KAx6 BạcKhôngGói Bạc1.5 "61 / 4 "1"Nhôm tái chếMở6€133.68
ABUS 72/40 KAx12 Red Lockout Ổ khóa Keyed Alike Red 1/4 Inch - Pack Of 12 | AA6UEB 14Z350 72/40 KAx12 Đỏđỏ1.5 "61 / 4 "1"Nhôm tái chếMở12€286.73
ABUS 72/40 KAx12 Ổ khóa móc màu xanh có khóa tương tự màu xanh lam 1/4 inch - Gói 12 chiếc | AA6UEC 14Z351 72/40 KAx12 Xanh lamMàu xanh da trời1.5 "61 / 4 "1"Nhôm tái chếMở12€286.73
ABUS 72/40 KAx12 Ổ khóa móc khóa màu xanh lá cây có khóa tương tự màu xanh lá cây 1/4 inch - Gói 12 chiếc | AA6UED 14Z352 72/40 KAx12 Xanh lụcmàu xanh lá1.5 "61 / 4 "1"Nhôm tái chếMở12€286.73

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ABUS 72/40 KA Brown Lockout Ổ khóa có khóa tương tự Brown 1/4in. Đường kính
€25.71 /đơn vị