Abus 72/30 Kd | Ổ Khóa Có Chìa Khóa Thép Cứng Màu Vàng | 31nf32 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ABUS 72/30 KD Ổ khóa có chìa Thép tôi cứng Màu vàng | AG2NCX 31NF32

ABUS 72/30 KD Ổ khóa có khóa thép cứng màu vàng

Trong kho
Khoản mục: AG2NCX phần: 72/30 KDTham chiếu chéo: 31NF32
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
€22.61 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ khóa có chìa khóa
Màu cơ thểMàu vàng
Chiều cao cơ thể2 17 / 32 "
Vật liệu cơ thểNhôm
Phong cách cơ thểRectangular
Độ dày cơ thể5 / 8 "
Chiều rộng cơ thể1.25 "
Yêu cầu đăng ký khóa kiểm soátKhông
Loại chínhKhóa khác nhau
Số lượng quảng cáo đệm0
Số phím1
Số ghim5
Cấp độ bảo mậtTrung bình
Cấu hình còngHình chữ U
Còng Dia.11 / 64 "
Chiều cao cùm1"
Vật liệu còngThép cứng
Loại còngMở
Chiều rộng còng1"
Hình dạngHình chữ nhật
Tính thời tiếtRất tốt

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)6.99
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8301106000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàu cơ thểMàuGiá cả
Ổ khóa có chìa ABUS 72/30 KD Thép tôi cứng Màu đen | AG2NCN 31NF24 72/30 KĐĐenĐen€22.61
ABUS 72/30 KD Ổ khóa có chìa Thép cứng Màu xanh lam | AG2NCP 31NF25 72/30 KĐMàu xanh da trờiMàu xanh da trời€22.61
ABUS 72/30 KD Ổ khóa có chìa Thép tôi cứng Màu nâu | AG2NCQ 31NF26 72/30 KĐnâunâu€22.61
ABUS 72/30 KD Ổ khóa có chìa Thép tôi cứng Màu xanh lục | AG2NCR 31NF27 72/30 KĐmàu xanh lámàu xanh lá€22.61
ABUS 72/30 KD Ổ khóa có chìa Thép tôi cứng Màu cam | AG2NCT 31NF28 72/30 KĐtrái camtrái cam€22.61
ABUS 72/30 KD Ổ khóa có chìa Thép tôi cứng Màu tím | AG2NCU 31NF29 72/30 KĐMàu tímMàu tím€22.61
Ổ khóa có chìa ABUS 72/30 KD Thép tôi cứng Màu đỏ | AG2NCV 31NF30 72/30 KĐđỏđỏ€22.61

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ABUS 72/30 KD Ổ khóa có khóa thép cứng màu vàng
€22.61 /đơn vị