Abus 70ib/50 Kd | Ổ Khóa Có Chìa Khác Nhau 2 Chiều Rộng | 5jkw1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ổ khóa có chìa ABUS 70IB/50 KD Khác nhau 2 Chiều rộng | AJ2HYC 5JKW1

ABUS 70IB / 50 KD Ổ khóa có khóa 2 chiều rộng khác nhau

Trong kho
Khoản mục: AJ2HYC phần: 70IB / 50 KDTham chiếu chéo: 5JKW1
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
€39.70 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ khóa có chìa khóa
Màu cơ thểMàu xanh da trời
Chiều cao cơ thể2"
Vật liệu cơ thểThau
Phong cách cơ thểRectangular
Độ dày cơ thể1.125 "
Chiều rộng cơ thể2"
Yêu cầu đăng ký khóa kiểm soátKhông
Loại chínhKhác nhau
Số phím2
Số ghim5
Còng Dia.3 / 8 "
Chiều cao cùm1"
Vật liệu còngThép không gỉ
Loại còngMở
Chiều rộng còng7 / 8 "
Thời tiết kháng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)17.02
Chiều rộng tàu (cm)9.65
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Bảo mật cao: Có
  • Bằng chứng thời tiết cấp biển: Có

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố ghimMàu cơ thểChiều cao cơ thểCó thể khóa lạiCòng Dia.Chiều cao cùmVật liệu còngChiều rộng còngGiá cả
ABUS 83AL/40 (300) KD Ổ khóa có chìa màu xanh lam Khác nhau Chiều rộng 1-1/2 | AG9CEE 14J859 83AL / 40 (300) KD Xanh lam5 để 6Màu xanh da trời2 5 / 16 "1 / 4 "1.5 "Thép cứng1"€45.68
ABUS 83AL/40 (200) KD Ổ khóa có chìa Titan Khác nhau 1-1/2 Chiều rộng | AG9CEF 14J860 83AL / 40 (200) KD Titanium5 để 6Đen2 5 / 16 "1 / 4 "1.5 "Thép cứng1"€45.64
ABUS 83AL/40 (300) KD Ổ khóa có chìa màu đỏ Khác nhau 1-1/2 Chiều rộng | AG9CEG 14J861 83AL / 40 (300) KD Đỏ5 để 6đỏ2 5 / 16 "1 / 4 "1.5 "Thép cứng1"€45.68
ABUS 83AL/40 (200) KD Ổ khóa có chìa màu xanh lam Khác nhau Chiều rộng 1-1/2 | AG9CEH 14J862 83AL / 40 (200) KD Xanh lam5 để 6Màu xanh da trời2 5 / 16 "1 / 4 "1.5 "Thép cứng1"€45.64
ABUS 83AL/40 (200) KD Ổ khóa có chìa màu đỏ Khác nhau 1-1/2 Chiều rộng | AG9CEJ 14J863 83AL / 40 (200) KD Đỏ5 để 6đỏ2 5 / 16 "1 / 4 "1.5 "Thép cứng1"€45.64
ABUS 83AL/40 (300) KD Ổ khóa có chìa Titan Khác nhau 1-1/2 Chiều rộng | AG9CEK 14J864 83AL / 40 (300) KD Titanium5 để 6Đen2 5 / 16 "1 / 4 "1.5 "Thép cứng1"€45.68
ABUS 83AL/45 (200) KD Ổ khóa có chìa màu xanh lam Khác nhau Chiều rộng 1-3/4 | AG9CEL 14J865 83AL / 45 (200) KD Xanh lam5 để 6Màu xanh da trời2 5 / 16 "5 / 16 "1"Thép cứng1"€46.67

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ABUS 70IB / 50 KD Ổ khóa có khóa 2 chiều rộng khác nhau
€39.70 /đơn vị