Abus 70ib/50 Ka | Ổ Khóa Có Chìa Như Nhau 2 Chiều Rộng | 5jkw2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ổ khóa có khóa ABUS 70IB/50 KA Alike 2 Chiều rộng | AJ2HYD 5JKW2

ABUS 70IB / 50 KA Ổ khóa có chìa khóa Alike 2 Chiều rộng

Trong kho
Khoản mục: AJ2HYD phần: 70IB / 50 KATham chiếu chéo: 5JKW2
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
€41.17 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ khóa có chìa khóa
Màu cơ thểMàu xanh da trời
Chiều cao cơ thể2"
Vật liệu cơ thểThau
Phong cách cơ thểRectangular
Độ dày cơ thể1.125 "
Chiều rộng cơ thể2"
Yêu cầu đăng ký khóa kiểm soátKhông
Loại chínhNhư nhau
Số phím2
Số ghim5
Mở bằng Key No.CA 6401
Còng Dia.3 / 8 "
Chiều cao cùm1"
Vật liệu còngThép không gỉ
Loại còngMở
Chiều rộng còng7 / 8 "
Thời tiết kháng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.24
Chiều cao tàu (cm)8.38
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)3.56
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Bảo mật cao: Có
  • Bằng chứng thời tiết cấp biển: Có

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại chínhMàu cơ thểChiều cao cơ thểLoại rãnh thenSố ghimCòng Dia.Chiều cao cùmVật liệu còngpkg. Số lượngGiá cả
Ổ Khóa ABUS 55/40 KA KA 13/16 Inch H 4 Chấu Đồng Thau | AA6NMA 14J890 55/40KACó khóa như nhau-1.5 "cốc ghim41 / 4 "13 / 16 "Thép cứng1€15.75
Ổ khóa có chìa màu xanh ABUS 83AL/40 (200) KA Alike Chiều rộng 1-1/2 | AG9CDY 14J853 83AL / 40 (200) KA Xanh lamNhư nhauMàu xanh da trời2 5 / 16 "Yêu tinh5 để 61 / 4 "1.5 "Thép cứng1€43.31
ABUS 83AL/40 (200) KA Ổ khóa có chìa màu đỏ Alike Chiều rộng 1-1/2 | AG9CDZ 14J854 83AL / 40 (200) KA ĐỏNhư nhauđỏ2 5 / 16 "Yêu tinh5 để 61 / 4 "1.5 "Thép cứng1€43.31
Ổ khóa có chìa bằng titan ABUS 83AL/40 (200) KA Alike Chiều rộng 1-1/2 | AG9CEA 14J855 83AL / 40 (200) KA TitaniumNhư nhauĐen2 5 / 16 "Yêu tinh5 để 61 / 4 "1.5 "Thép cứng1€43.31
Ổ khóa có chìa màu xanh ABUS 83AL/40 (300) KA Alike Chiều rộng 1-1/2 | AG9CEB 14J856 83AL / 40 (300) KA Xanh lamNhư nhauMàu xanh da trời2 5 / 16 "Đồ lót5 để 61 / 4 "1.5 "Thép cứng1€47.07
Ổ khóa có chìa màu đỏ ABUS 83AL/40 (300) KA Alike Chiều rộng 1-1/2 | AG9CEC 14J857 83AL / 40 (300) KA ĐỏNhư nhauđỏ2 5 / 16 "Đồ lót5 để 61 / 4 "1.5 "Thép cứng1€47.07
ABUS 83AL/40 (300) KA Ổ khóa có chìa bằng titan Alike Chiều rộng 1-1/2 | AG9CED 14J858 83AL / 40 (300) KA TitaniumNhư nhauĐen2 5 / 16 "Đồ lót5 để 61 / 4 "1.5 "Thép cứng1€47.07

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ABUS 70IB / 50 KA Ổ khóa có chìa khóa Alike 2 Chiều rộng
€41.17 /đơn vị