Abus 64ti/40hb-40 Kd | Ổ khóa có khóa Chiều rộng 1-1/2 khác nhau | 6wnx1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ổ khóa có chìa ABUS 64TI/40HB-40 KD Chiều rộng 1-1/2 khác nhau | AJ2JVX 6WNX1

ABUS 64TI / 40HB-40 KD Ổ khóa có khóa Chiều rộng 1-1 / 2 khác nhau

Trong kho
Khoản mục: AJ2JVX phần: 64TI / 40HB-40 KDTham chiếu chéo: 6WNX1
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
€14.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ khóa có chìa khóa
Màu cơ thểGói Bạc
Kết thúc cơ thểMạ crom
Chiều cao cơ thể1 9 / 16 "
Vật liệu cơ thểNhôm
Phong cách cơ thểSquare
Độ dày cơ thể5 / 8 "
Chiều rộng cơ thể1.5 "
Yêu cầu đăng ký khóa kiểm soátKhông
Loại chínhKhác nhau
Số phím2
Số ghim5
Còng Dia.1 / 4 "
Chiều cao cùm1.5 "
Vật liệu còngThép cứng
Loại còngMở
Chiều rộng còng7 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)7.87
Chiều rộng tàu (cm)4.06
Quốc giaDE

Chi tiết sản phẩm:

  • Bảo mật cao: Không

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố ghimMàu cơ thểChiều cao cơ thểCó thể khóa lạiCòng Dia.Chiều cao cùmVật liệu còngChiều rộng còngGiá cả
ABUS 83AL/40 (300) KD Ổ khóa có chìa màu xanh lam Khác nhau Chiều rộng 1-1/2 | AG9CEE 14J859 83AL / 40 (300) KD Xanh lam5 để 6Màu xanh da trời2 5 / 16 "1 / 4 "1.5 "Thép cứng1"€45.68
ABUS 83AL/40 (200) KD Ổ khóa có chìa Titan Khác nhau 1-1/2 Chiều rộng | AG9CEF 14J860 83AL / 40 (200) KD Titanium5 để 6Đen2 5 / 16 "1 / 4 "1.5 "Thép cứng1"€45.64
ABUS 83AL/40 (300) KD Ổ khóa có chìa màu đỏ Khác nhau 1-1/2 Chiều rộng | AG9CEG 14J861 83AL / 40 (300) KD Đỏ5 để 6đỏ2 5 / 16 "1 / 4 "1.5 "Thép cứng1"€45.68
ABUS 83AL/40 (200) KD Ổ khóa có chìa màu xanh lam Khác nhau Chiều rộng 1-1/2 | AG9CEH 14J862 83AL / 40 (200) KD Xanh lam5 để 6Màu xanh da trời2 5 / 16 "1 / 4 "1.5 "Thép cứng1"€45.64
ABUS 83AL/40 (200) KD Ổ khóa có chìa màu đỏ Khác nhau 1-1/2 Chiều rộng | AG9CEJ 14J863 83AL / 40 (200) KD Đỏ5 để 6đỏ2 5 / 16 "1 / 4 "1.5 "Thép cứng1"€45.64
ABUS 83AL/40 (300) KD Ổ khóa có chìa Titan Khác nhau 1-1/2 Chiều rộng | AG9CEK 14J864 83AL / 40 (300) KD Titanium5 để 6Đen2 5 / 16 "1 / 4 "1.5 "Thép cứng1"€45.68
ABUS 83AL/45 (200) KD Ổ khóa có chìa màu xanh lam Khác nhau Chiều rộng 1-3/4 | AG9CEL 14J865 83AL / 45 (200) KD Xanh lam5 để 6Màu xanh da trời2 5 / 16 "5 / 16 "1"Thép cứng1"€46.67

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ABUS 64TI / 40HB-40 KD Ổ khóa có khóa Chiều rộng 1-1 / 2 khác nhau
€14.99 /đơn vị