Abus 41hb/40 Kd Đỏ | Ổ khóa 5ukt7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ABUS 41HB/40 KD Ổ khóa màu đỏ Ổ khóa có khóa Chủ khác nhau có khóa màu đỏ Chiều cao 1-3/8 | AJ2JCV 5UKT7

ABUS 41HB / 40 KD Ổ khóa ổ khóa màu đỏ có khóa Chính khác nhau có khóa màu đỏ 1-3 / 8 Chiều cao

Trong kho
Khoản mục: AJ2JCV phần: 41HB / 40 KD RedTham chiếu chéo: 5UKT7
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
€17.67 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa móc khóa
Màu cơ thểđỏ
Kết thúc cơ thểmạ
Chiều cao cơ thể1.375 "
Vật liệu cơ thểThép
Phong cách cơ thểRectangular
Độ dày cơ thể1"
Chiều rộng cơ thể1.5 "
Màu đệmđỏ
Yêu cầu đăng ký khóa kiểm soátKhông
Loại chínhKhác nhau
Số lượng quảng cáo đệm1
Số ghim5
Còng Dia.17 / 64 "
Chiều cao cùm1.875 "
Vật liệu còngThép cứng
Loại còngMở
Chiều rộng còng13 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)16
Chiều rộng tàu (cm)10.41
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều cao cùmGiá cả
ABUS 41/40 KD Red Ổ khóa Lockout Keyed Other MK Red 1-3/8 H | AJ2JDH 5UKU9 41/40 KD Đỏ3 / 4 "€16.72

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ABUS 41HB / 40 KD Ổ khóa ổ khóa màu đỏ có khóa Chính khác nhau có khóa màu đỏ 1-3 / 8 Chiều cao
€17.67 /đơn vị