Abus 41/40 Kd Trắng | Ổ khóa 5ukv9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ABUS 41/40 KD White Lockout Lockout Keyed Other MK White Chiều cao 1-3/8 | AJ2JDU 5UKV9

ABUS 41/40 KD ổ khóa màu trắng Ổ khóa có chìa khóa MK màu trắng khác nhau 1-3/8 Chiều cao

Trong kho
Khoản mục: AJ2JDU phần: 41/40 KD WhiteTham chiếu chéo: 5UKV9
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
€16.72 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa móc khóa
Màu cơ thểtrắng
Kết thúc cơ thểmạ
Chiều cao cơ thể1.375 "
Vật liệu cơ thểThép
Phong cách cơ thểRectangular
Độ dày cơ thể1"
Chiều rộng cơ thể1.5 "
Màu đệmtrắng
Yêu cầu đăng ký khóa kiểm soátKhông
Loại chínhKhác nhau
Số lượng quảng cáo đệm1
Số ghim5
Còng Dia.17 / 64 "
Chiều cao cùm3 / 4 "
Vật liệu còngThép cứng
Loại còngMở
Chiều rộng còng13 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)6.86
Chiều dài tàu (cm)15.49
Chiều rộng tàu (cm)10.41
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều cao cùmGiá cả
ABUS 41HB/40 KD White Lockout Lockout Keyed Other MK White 1-3/8 H | AJ2JDF 5UKU7 41HB / 40 KD Trắng1.875 "€17.67

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ABUS 41/40 KD ổ khóa màu trắng Ổ khóa có chìa khóa MK màu trắng khác nhau 1-3/8 Chiều cao
€16.72 /đơn vị