Abus 41/40 Kd Xanh | Ổ khóa 5ukv1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ABUS 41/40 KD Blue Lockout Ổ khóa có khóa Khác nhau MK Blue 1-3/8 Chiều cao | AJ2JDK 5UKV1

ABUS 41/40 KD Blue Lockout Padlock Keyed Khác nhau MK Blue 1-3 / 8 Chiều cao

Trong kho
Khoản mục: AJ2JDK phần: 41/40 KD BlueTham chiếu chéo: 5UKV1
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
€18.05 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa móc khóa
Màu cơ thểMàu xanh da trời
Kết thúc cơ thểmạ
Chiều cao cơ thể1.375 "
Vật liệu cơ thểThép
Phong cách cơ thểRectangular
Độ dày cơ thể1"
Chiều rộng cơ thể1.5 "
Màu đệmMàu xanh da trời
Yêu cầu đăng ký khóa kiểm soátKhông
Loại chínhKhác nhau
Số lượng quảng cáo đệm1
Số ghim5
Còng Dia.17 / 64 "
Chiều cao cùm3 / 4 "
Vật liệu còngThép cứng
Loại còngMở
Chiều rộng còng13 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)6.86
Chiều dài tàu (cm)15.49
Chiều rộng tàu (cm)10.41
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều cao cùmGiá cả
ABUS 41HB/40 KD Màu xanh lam Ổ khóa móc có khóa khác nhau MK Blue 1-3/8 H | AJ2JCX 5UKT9 41HB / 40 KD Xanh lam1.875 "€20.28

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ABUS 41/40 KD Blue Lockout Padlock Keyed Khác nhau MK Blue 1-3 / 8 Chiều cao
€18.05 /đơn vị