Abus 41/40 Ka Vàng | Ổ Khóa 5ukv8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ổ khóa khóa màu vàng ABUS 41/40 KA được khóa giống nhau Màu vàng Chiều rộng 1-3/8 Chiều cao | AJ2JDT 5UKV8

ABUS 41/40 KA Ổ khóa màu vàng Ổ khóa có chìa khóa Alike Màu vàng Chiều rộng 1-3/8 Chiều cao

Trong kho
Khoản mục: AJ2JDT phần: 41/40 KA YellowTham chiếu chéo: 5UKV8
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
€16.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa móc khóa
Màu cơ thểMàu vàng
Kết thúc cơ thểmạ
Chiều cao cơ thể1.375 "
Vật liệu cơ thểThép
Phong cách cơ thểRectangular
Độ dày cơ thể1"
Chiều rộng cơ thể1.5 "
Màu đệmMàu vàng
Yêu cầu đăng ký khóa kiểm soátKhông
Loại chínhNhư nhau
Số lượng quảng cáo đệm1
Số ghim5
Còng Dia.17 / 64 "
Chiều cao cùm3 / 4 "
Vật liệu còngThép cứng
Loại còngMở
Chiều rộng còng13 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)6.86
Chiều dài tàu (cm)15.49
Chiều rộng tàu (cm)10.67
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàu cơ thểMàu đệmChiều cao cùmGiá cả
ABUS 41HB/40 KA Red Lockout Ổ khóa Keyed Alike Red 1-3/8 H | AJ2JCW 5UKT8 41HB / 40 KA Đỏđỏđỏ1.875 "€18.93
ABUS 41HB/40 KA Blue Lockout Ổ khóa có chìa Alike Blue 1-3/8 H | AJ2JCY 5UKU0 41HB / 40 KA Xanh lamMàu xanh da trờiMàu xanh da trời1.875 "€18.93
ABUS 41HB/40 KA Màu xanh lục Ổ khóa có khóa giống nhau Màu xanh lá cây 1-3/8 H | AJ2JDA 5UKU2 41HB / 40 KA Xanh lụcmàu xanh lámàu xanh lá1.875 "€18.93
ABUS 41HB/40 KA Ổ khóa màu đen có khóa giống nhau Màu đen 1-3/8 H | AJ2JDC 5UKU4 41HB / 40 KA ĐenĐenĐen1.875 "€18.93
ABUS 41HB/40 KA Ổ khóa màu vàng Ổ khóa có chìa giống nhau Màu vàng 1-3/8 H | AJ2JDE 5UKU6 41HB / 40 KA Màu vàngMàu vàngMàu vàng1.875 "€18.93
ABUS 41/40 KA Ổ khóa màu đỏ Ổ khóa có khóa giống nhau Màu đỏ 1-3/8 Chiều cao | AJ2JDJ 5UKV0 41/40 KA Đỏđỏđỏ3 / 4 "€16.37
ABUS 41/40 KA Ổ khóa khóa màu xanh có khóa tương tự Màu xanh 1-3/8 Chiều cao | AJ2JDL 5UKV2 41/40 KA Xanh lamMàu xanh da trờiMàu xanh da trời3 / 4 "€16.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ABUS 41/40 KA Ổ khóa màu vàng Ổ khóa có chìa khóa Alike Màu vàng Chiều rộng 1-3/8 Chiều cao
€16.37 /đơn vị