Abus 37/80 Ka | Ổ khóa có khóa giống nhau Chiều rộng 3-1/4 | 3tmt1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ổ khóa có khóa ABUS 37/80 KA Tương tự 3-1/4 Chiều rộng | AH9KEN 3TMT1

ABUS 37/80 KA Ổ khóa có chìa khóa Alike 3-1 / 4 Chiều rộng

Trong kho
Khoản mục: AH9KEN phần: 37/80 KATham chiếu chéo: 3TMT1
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
€321.85 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ khóa có chìa khóa
Màu cơ thểBlack / Silver
Chiều cao cơ thể3 5 / 7 "
Vật liệu cơ thểThép cứng
Phong cách cơ thểSquare
Độ dày cơ thể1.5 "
Chiều rộng cơ thể3.25 "
Yêu cầu đăng ký khóa kiểm soátKhông
Loại chínhNhư nhau
Số lượng quảng cáo đệm1
Số ghim7
Mở bằng Key No.5544653
Còng Dia.17 / 32 "
Chiều cao cùm13 / 16 "
Vật liệu còngThép cứng
Loại còngKhâm liệm
Chiều rộng còng13 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.12
Chiều cao tàu (cm)19.3
Chiều dài tàu (cm)12.19
Chiều rộng tàu (cm)4.83
Quốc giaDE

Chi tiết sản phẩm:

  • Bảo mật cao: Có

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại chínhMàu cơ thểChiều cao cơ thểLoại rãnh thenSố ghimCòng Dia.Chiều cao cùmVật liệu còngpkg. Số lượngGiá cả
Ổ Khóa ABUS 55/40 KA KA 13/16 Inch H 4 Chấu Đồng Thau | AA6NMA 14J890 55/40KACó khóa như nhau-1.5 "cốc ghim41 / 4 "13 / 16 "Thép cứng1€15.75
Ổ khóa có chìa màu xanh ABUS 83AL/40 (200) KA Alike Chiều rộng 1-1/2 | AG9CDY 14J853 83AL / 40 (200) KA Xanh lamNhư nhauMàu xanh da trời2 5 / 16 "Yêu tinh5 để 61 / 4 "1.5 "Thép cứng1€43.31
ABUS 83AL/40 (200) KA Ổ khóa có chìa màu đỏ Alike Chiều rộng 1-1/2 | AG9CDZ 14J854 83AL / 40 (200) KA ĐỏNhư nhauđỏ2 5 / 16 "Yêu tinh5 để 61 / 4 "1.5 "Thép cứng1€43.31
Ổ khóa có chìa bằng titan ABUS 83AL/40 (200) KA Alike Chiều rộng 1-1/2 | AG9CEA 14J855 83AL / 40 (200) KA TitaniumNhư nhauĐen2 5 / 16 "Yêu tinh5 để 61 / 4 "1.5 "Thép cứng1€43.31
Ổ khóa có chìa màu xanh ABUS 83AL/40 (300) KA Alike Chiều rộng 1-1/2 | AG9CEB 14J856 83AL / 40 (300) KA Xanh lamNhư nhauMàu xanh da trời2 5 / 16 "Đồ lót5 để 61 / 4 "1.5 "Thép cứng1€47.07
Ổ khóa có chìa màu đỏ ABUS 83AL/40 (300) KA Alike Chiều rộng 1-1/2 | AG9CEC 14J857 83AL / 40 (300) KA ĐỏNhư nhauđỏ2 5 / 16 "Đồ lót5 để 61 / 4 "1.5 "Thép cứng1€47.07
ABUS 83AL/40 (300) KA Ổ khóa có chìa bằng titan Alike Chiều rộng 1-1/2 | AG9CED 14J858 83AL / 40 (300) KA TitaniumNhư nhauĐen2 5 / 16 "Đồ lót5 để 61 / 4 "1.5 "Thép cứng1€47.07

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ABUS 37/80 KA Ổ khóa có chìa khóa Alike 3-1 / 4 Chiều rộng
€321.85 /đơn vị