Abus 37/60 Mk Kd | Ổ Khóa Có Chìa Khóa Master Khác Nhau Chiều Rộng 2-3/8 | 5ukk6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ổ khóa có khóa ABUS 37/60 MK KD Chủ khác nhau Chiều rộng 2-3/8 | AJ2JCT 5UKK6

ABUS 37/60 MK KD Ổ khóa có khóa Master khác nhau Chiều rộng 2-3/8

Trong kho
Khoản mục: AJ2JCT phần: 37/60 MK KDTham chiếu chéo: 5UKK6
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
€230.13 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ khóa có chìa khóa
Màu cơ thểĐen
Chiều cao cơ thể2"
Vật liệu cơ thểThép cứng
Phong cách cơ thểRectangular
Độ dày cơ thể1.375 "
Chiều rộng cơ thể2.375 "
Yêu cầu đăng ký khóa kiểm soátKhông
Loại chínhKhác, chủ nhân
Số cổ phiếu quốc giaKhông
Số phím2
Số ghim7
Mở bằng Key No.694
Có thể khóa lại
Còng Dia.13 / 32 "
Chiều cao cùm5 / 8 "
Vật liệu còngThép cứng
Loại còngMở
Chiều rộng còng11 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.63
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)9.65
Chiều rộng tàu (cm)7.11
Quốc giaDE

Chi tiết sản phẩm:

  • Bảo mật cao: Có

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều cao cùmMàu cơ thểChiều cao cơ thểVật liệu còngChiều rộng còngVật liệu cơ thểĐộ dày cơ thểChiều rộng cơ thểGiá cả
Ổ khóa có khóa ABUS 41/30 MK KD Chủ khác nhau Chiều rộng 1-1/4 | AJ2JBZ 5UKH2 41/30 MKKD5 / 8 "Màu xanh da trời1.375 "Thép cứng11 / 16 "Thép tái chế7 / 8 "1.25 "€23.68
ABUS 41HB/30 MK KD Ổ Khóa Có Khóa Master Khác Chiều Rộng 1-1/4 | AJ2JCA 5UKH3 41HB / 30 MK KD1.875 "Màu xanh da trời1.375 "Thép cứng11 / 16 "Thép tái chế7 / 8 "1.25 "€25.95
Ổ khóa có khóa ABUS 41/40 MK KD Chủ khác nhau Chiều rộng 1-1/2 | AJ2JCB 5UKH4 41/40 MKKD1.875 "Màu xanh da trời1.375 "Thép cứng13 / 16 "Thép tái chế1"1.5 "€26.59
ABUS 41HB/40 MK KD Ổ Khóa Có Khóa Master Khác Chiều Rộng 1-1/2 | AJ2JCC 5UKH5 41HB / 40 MK KD2"Màu xanh da trời1.375 "Thép cứng13 / 16 "Thép tái chế1"1.5 "€30.28
ABUS 41/45 MK KD Ổ khóa có khóa Chủ khác nhau Chiều rộng 1-3/4 | AJ2JCD 5UKH6 41/45 MKKD7 / 8 "Màu xanh da trời1.5 "Thép cứng7 / 8 "Thép tái chế1"1.75 "€29.73
ABUS 41HB/45 MK KD Ổ Khóa Có Khóa Master Khác Chiều Rộng 1-3/4 | AJ2JCE 5UKH7 41HB / 45 MK KD2"Màu xanh da trời1.5 "Thép cứng7 / 8 "Thép tái chế1"1.75 "€32.89
Ổ khóa có khóa ABUS 41/50 MK KD Chủ khác nhau 2 Chiều rộng | AJ2JCF 5UKH8 41/50 MKKD1"Màu xanh da trời1.625 "Thép cứng15 / 16 "Thép tái chế1.187 "2"€35.50

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ABUS 37/60 MK KD Ổ khóa có khóa Master khác nhau Chiều rộng 2-3/8
€230.13 /đơn vị