Abus 28/70 Kd | Ổ Khóa Đĩa Tiết Kiệm 3/4 Inch H Kd Bạc | 5jkp4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ổ khóa đĩa tiết kiệm ABUS 28/70 KD 3/4 inch H KD Bạc | AE4DAE5JKP4

ABUS Ổ khóa đĩa tiết kiệm 28/70 KD 3/4 inch H KD Silver

Trong kho
Khoản mục: AE4DAE phần: 28/70 KDTham chiếu chéo: 5JKP4
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
€28.17 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ khóa đĩa tiết kiệm
Màu cơ thểGói Bạc
Body Dia.2.75 "
Chiều cao cơ thể2.75 "
Vật liệu cơ thểThép không gỉ
Phong cách cơ thểDisc
Độ dày cơ thể1.187 "
Chiều rộng cơ thể2.75 "
MàuGói Bạc
Loại chínhKhác nhau
Số lượng quảng cáo đệm0
Số phím2
Số ghim5
Cấp độ bảo mậtBảo mật cấp trung
Cấu hình còngKhâm liệm
Còng Dia.3 / 8 "
Chiều cao cùm3 / 4 "
Vật liệu còngThép cứng
Loại còngKhâm liệm
Chiều rộng còng3 / 4 "
Hình dạngTròn
Tính thời tiếtChống ăn mòn cao

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)7.11
Chiều dài tàu (cm)7.11
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8301108000
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCòng Dia.Body Dia.Chiều cao cơ thểChiều cao cùmVật liệu còngChiều rộng còngTính thời tiếtĐộ dày cơ thểGiá cả
ABUS 24IB/50 KD Khóa Móc Mọi Thời Tiết 3/8 Inch H KD Bạc | AD2RAF 3TMN3 24IB / 50 KD1 / 4 "2"2"3 / 8 "Thép không gỉ1 / 2 "Chống ăn mòn cực cao1"€33.99
ABUS 24IB/60 KD Khóa Móc Mọi Thời Tiết 1/2 Inch H KD Bạc | AD2RAH 3TMN5 24IB / 60 KD5 / 16 "2.375 "2.375 "1 / 2 "Thép không gỉ11 / 16 "Chống ăn mòn cực cao1"€42.41
ABUS 24IB/70 KD Khóa Móc Mọi Thời Tiết 11/16 Inch H KD Bạc | AD2RAK 3TMN7 24IB / 70 KD3 / 8 "2.75 "2.75 "11 / 16 "Thép không gỉ3 / 4 "Chống ăn mòn cực cao1.187 "€51.99
ABUS 26/70 KD Ổ Khóa Diskus 3/4 Inch H KD Bạc 5 Chốt | AD2RAP 3TMP2 26/70 KĐ3 / 8 "2.75 "2.75 "3 / 4 "Thép cứng3 / 4 "Chống ăn mòn cao1.187 "€49.13
ABUS 26/80 KD Ổ khóa Diskus 11/16 Inch H KD Bạc | AD2RAU 3TMP6 26/80 KĐ13 / 32 "3.25 "3.25 "11 / 16 "Thép cứng1"Chống ăn mòn cao1.25 "€86.61
ABUS 26/90 KD Ổ Khóa Diskus 5/8 Inch H KD Bạc 5 Chốt | AD2RAW 3TMP8 26/90 KĐ15 / 32 "3.75 "3.75 "5 / 8 "Thép cứng1"Chống ăn mòn cao1.25 "€121.24
Ổ khóa đĩa tiết kiệm ABUS 28/60 KD 1/2 inch H KD Bạc | AF2NQK 6WNY5 28/60 KĐ5 / 16 "2.375 "2.375 "1 / 2 "Thép cứng11 / 16 "Chống ăn mòn cao1"€26.95

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ABUS Ổ khóa đĩa tiết kiệm 28/70 KD 3/4 inch H KD Silver
€28.17 /đơn vị