Abus 26/90 Ka | Ổ Khóa Diskus 5/8 Inch H Ka Silver 5 Pin | 3tmp9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ABUS 26/90 KA Ổ khóa Diskus 5/8 Inch H KA Bạc 5 Chốt | AD2RAX 3TMP9

ABUS 26/90 KA Ổ khóa Diskus 5/8 inch H KA Bạc 5 chân

Trong kho
Khoản mục: AD2RAX phần: 26/90 KATham chiếu chéo: 3TMP9
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
€120.55 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ khóa Diskus
Màu cơ thểGói Bạc
Body Dia.3.75 "
Chiều cao cơ thể3.75 "
Vật liệu cơ thểThép không gỉ
Phong cách cơ thểDisc
Độ dày cơ thể1.25 "
Chiều rộng cơ thể3.75 "
MàuGói Bạc
Loại chínhNhư nhau
Số lượng quảng cáo đệm0
Số phím2
Số ghim5
Mở bằng Key No.131
Cấp độ bảo mậtBảo mật cực cao
Cấu hình còngKhâm liệm
Còng Dia.15 / 32 "
Chiều cao cùm5 / 8 "
Vật liệu còngThép cứng
Loại còngKhâm liệm
Chiều rộng còng1"
Hình dạngTròn
Tính thời tiếtChống ăn mòn cao

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.63
Chiều cao tàu (cm)9.91
Chiều dài tàu (cm)9.65
Chiều rộng tàu (cm)4.06
Mã HS8301109000
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCòng Dia.Body Dia.Chiều cao cơ thểChiều cao cùmVật liệu còngChiều rộng còngTính thời tiếtĐộ dày cơ thểpkg. Số lượngGiá cả
ABUS 25EC/70 KA Ổ khóa dạng lõm 3/4 inch H KA Bạc | AD2RAA 3TMJ6 25EC / 70 KA3 / 8 "2.75 "2 4 / 5 "3 / 4 "Thép cứng3 / 4 "Chống ăn mòn cao1.187 "1€57.19
ABUS 24IB/50 KA Ổ Khóa Mọi Thời Tiết 3/8 Inch H KA Bạc | AD2RAG 3TMN4 24IB / 50 KA1 / 4 "2"2"3 / 8 "Thép không gỉ1 / 2 "Chống ăn mòn cực cao1"1€33.55
ABUS 24IB/60 KA Ổ Khóa Mọi Thời Tiết 1/2 Inch H KA Bạc | AD2RAJ 3TMN6 24IB / 60 KA5 / 16 "2.375 "2.375 "1 / 2 "Thép không gỉ11 / 16 "Chống ăn mòn cực cao1"1€46.32
ABUS 26/80 KA Ổ khóa Diskus 11/16 Inch H KA Bạc | AD2RAV 3TMP7 26/80KA13 / 32 "3.25 "3.25 "11 / 16 "Thép cứng1"Chống ăn mòn cao1.25 "1€88.27
ABUS 24IB/70 KAx2 Khóa Móc Mọi Thời Tiết 11/16 Inch H KA 2 PK | AD3CAY 3XVY5 24IB / 70 KAx23 / 8 "2.75 "-11 / 16 "Thép không gỉ3 / 4 "Chống ăn mòn cực cao1.187 "2€107.26
Ổ khóa đĩa tiết kiệm ABUS 28/70 KAx2 3/4 inch H - Gói 2 | AD3CAZ 3XVY6 28/70KAx23 / 8 "2.75 "-3 / 4 "Thép cứng3 / 4 "Chống ăn mòn cao1.187 "2€71.40
Ổ khóa đĩa tiết kiệm ABUS 28/70 KA 3/4 inch H KA Silver | AE4DAF 5JKP5 28/70KA3 / 8 "2.75 "2.75 "3 / 4 "Thép cứng3 / 4 "Chống ăn mòn cao1.187 "1€30.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ABUS 26/90 KA Ổ khóa Diskus 5/8 inch H KA Bạc 5 chân
€120.55 /đơn vị