Abus 26/70 Ka | Ổ khóa Diskus 3tmp5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ABUS 26/70 KA Ổ khóa Diskus 3/4 H KA Silver 5 Chốt Mở w/Chìa khóa 144 | AD2RAT 3TMP5

ABUS 26/70 KA Diskus Padlock 3/4 "H KA Silver 5 Pin Mở w / Phím 144

Trong kho
Khoản mục: AD2RAT phần: 26/70 KATham chiếu chéo: 3TMP5
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
€50.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ khóa Diskus
Màu cơ thểGói Bạc
Body Dia.2.75 "
Chiều cao cơ thể2.75 "
Vật liệu cơ thểThép không gỉ
Phong cách cơ thểDisc
Độ dày cơ thể1.187 "
Chiều rộng cơ thể2.75 "
MàuGói Bạc
Loại chínhNhư nhau
Số lượng quảng cáo đệm0
Số phím2
Số ghim5
Mở bằng Key No.144
Cấp độ bảo mậtBảo mật cực cao
Cấu hình còngKhâm liệm
Còng Dia.3 / 8 "
Chiều cao cùm3 / 4 "
Vật liệu còngThép cứng
Loại còngKhâm liệm
Chiều rộng còng3 / 4 "
Hình dạngTròn
Tính thời tiếtChống ăn mòn cao

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.3
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)7.11
Chiều rộng tàu (cm)3.05
Mã HS8301109000
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
ABUS 26/70 KA Ổ khóa Diskus 3/4" H KA Bạc 5 Chốt Mở w/Chìa khóa 113 | AD2RAQ 3TMP3 26/70KA€47.58
ABUS 26/70 KA Ổ khóa Diskus 3/4" H KA Bạc 5 Chốt Mở w/Chìa khóa 123 | AD2RAR 3TMP4 26/70KA€50.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ABUS 26/70 KA Diskus Padlock 3/4 "H KA Silver 5 Pin Mở w / Phím 144
€50.37 /đơn vị