Abus 24ib/70 Ka | 3tmp1 Ổ khóa mọi thời tiết | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ABUS 24IB/70 KA Ổ khóa mọi thời tiết 11/16 H KA Silver Mở w/Chìa khóa 198 | AD2RAN 3TMP1

ABUS 24IB / 70 KA Ổ khóa mọi thời tiết 11/16 "H KA Bạc Mở w / Phím 198

Trong kho
Khoản mục: AD2RAN phần: 24IB / 70 KATham chiếu chéo: 3TMP1
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
€50.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTất cả ổ khóa thời tiết
Màu cơ thểGói Bạc
Body Dia.2.75 "
Kết thúc cơ thểNhựa tráng
Chiều cao cơ thể2.75 "
Vật liệu cơ thểThép không gỉ
Phong cách cơ thểDisc
Độ dày cơ thể1.187 "
Chiều rộng cơ thể2.75 "
MàuGói Bạc
Loại chínhNhư nhau
Số lượng quảng cáo đệm0
Số phím2
Số ghim5
Mở bằng Key No.198
Cấp độ bảo mậtBảo mật cao
Cấu hình còngKhâm liệm
Còng Dia.3 / 8 "
Chiều cao cùm11 / 16 "
Vật liệu còngThép không gỉ
Loại còngKhâm liệm
Chiều rộng còng3 / 4 "
Hình dạngTròn
Thời tiết kháng
Tính thời tiếtChống ăn mòn cực cao

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.3
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)7.11
Chiều rộng tàu (cm)3.3
Mã HS8301109000
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
ABUS 24IB/70 KA Ổ Khóa Mọi Thời Tiết 11/16" H KA Bạc Mở w/Chìa Khóa 113 | AD2RAL 3TMN8 24IB / 70 KA€50.37
ABUS 24IB/70 KA Ổ Khóa Mọi Thời Tiết 11/16" H KA Bạc Mở w/Chìa Khóa 123 | AD2RAM 3TMN9 24IB / 70 KA€50.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ABUS 24IB / 70 KA Ổ khóa mọi thời tiết 11/16 "H KA Bạc Mở w / Phím 198
€50.37 /đơn vị