Abus 160/50 | Ổ khóa kết hợp Mặt trước Đen/bạc | 3mph1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ổ khóa kết hợp ABUS 160/50 Mặt trước Đen/Bạc | AH9KCQ 3MPH1

ABUS 160/50 Ổ khóa kết hợp Mặt trước Đen / Bạc

Trong kho
Khoản mục: AH9KCQ phần: 160/50Tham chiếu chéo: 3MPH1
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
€36.16 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ khóa kết hợp
Kết thúc cơ thểMạ crom
Chiều cao cơ thể3 2 / 5 "
Vật liệu cơ thểZinc
Phong cách cơ thểRectangular
Độ dày cơ thể11 / 16 "
Chiều rộng cơ thể2"
Yêu cầu đăng ký khóa kiểm soátKhông
Quay số vị tríMặt trận
Điều khiển chínhKhông
Loại chínhKết hợp
Số lần quay số4
Số ghim0
Còng Dia.7 / 16 "
Chiều cao cùm1"
Vật liệu còngThép cứng
Chiều rộng còng1"
Thời tiết kháng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)2.29
Chiều dài tàu (cm)17.27
Chiều rộng tàu (cm)9.65
Quốc giaDE

Chi tiết sản phẩm:

  • Bảo mật cao: Có
  • Resettable: Có thể đặt lại
  • Bằng chứng thời tiết cấp biển: Có

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều cao cùmChiều cao cơ thểVật liệu cơ thểChiều rộng còngPhong cách cơ thểĐộ dày cơ thểChiều rộng cơ thểYêu cầu đăng ký khóa kiểm soátGiá cả
Ổ khóa kết hợp ABUS 190CS/60 Đáy đen/bạc | AG9CFN 14J898 190CS / 601.187 "2.5 "Thép cứng7 / 8 "Rectangular1.375 "2.5 "Không€125.15
Mặt ổ khóa kết hợp ABUS 158KC Đen/Bạc | AG9CFP 14J899 158KC1"2.187 "Kẽm đúc3 / 4 "Rectangular3 / 4 "1.75 "Không€39.62
ABUS 78/50 Ổ khóa kết hợp màu đỏ Mặt trước Đen/Bạc | AG9CFQ 14J901 78/50 Đỏ13 / 16 "2"Zinc 7 / 8 "Tròn1.187 "2"Không€10.88
ABUS 78/50 Ổ khóa kết hợp màu xanh Mặt trước Đen/Bạc | AG9CFR 14J902 78/50 Xanh lam13 / 16 "2"Zinc 7 / 8 "Tròn1.187 "2"Không€10.88
ABUS 78/50 Ổ khóa kết hợp màu xanh lá cây Mặt trước Đen/Bạc | AG9CFT 14J903 78/50 Xanh lục13 / 16 "2"Zinc 7 / 8 "Tròn1.187 "2"Không€10.88
ABUS 78/50 Ổ khóa kết hợp màu vàng Mặt trước Đen/Bạc | AG9CFU 14Z326 78/50 Vàng13 / 16 "2"Zinc 7 / 8 "Tròn1.187 "2"Không€10.88
ABUS 78/50 KC Ổ khóa kết hợp màu đỏ Mặt trước màu đỏ | AG9CFV 14Z327 78/50 KC Đỏ13 / 16 "2"Zinc 7 / 8 "Tròn1.187 "2"€16.80

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ABUS 160/50 Ổ khóa kết hợp Mặt trước Đen / Bạc
€36.16 /đơn vị