Abus 141/200 Đen Ka | 6wnw2 Ổ khóa còng ẩn có chốt | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ABUS 141/200 Black KA Ổ khóa còng ẩn Chiều cao 11/16 inch được khóa giống nhau | AJ2JVM 6WNW2

ABUS 141/200 Màu đen KA Ổ khóa còng ẩn 11/16 inch Chiều cao có chìa khóa

Trong kho
Khoản mục: AJ2JVM phần: 141/200 Đen KATham chiếu chéo: 6WNW2
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
€142.33 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ khóa còng ẩn với Hasp
MàuĐen
Loại chínhNhư nhau
Chiều rộng thân khóa3-1 / 2 "
Số ghim5
Mở bằng Key No.EE 0123
Còng Dia.5 / 16 "
Vật liệu còngThép cứng
Hình dạngHình chữ nhật
Tính thời tiếtChống ăn mòn cực cao

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.64
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)21.84
Chiều rộng tàu (cm)9.4
Quốc giaDE

Chi tiết sản phẩm:

  • Vật liệu hasp: Thép
  • Chiều dài hasp: 8-5 / 8 "
  • Chiều cao hasp: 3-1 / 2 "
  • Độ dày thân khóa: 1-3 / 8 "
  • Vật liệu thân khóa: Thép cứng

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuLoại chínhCòng Dia.Giá cả
ABUS 141/200 Black KD Ổ khóa còng ẩn Chiều cao 11/16 inch có khóa khác nhau | AJ2JVN 6WNW3 141/200 KD đenĐenKhác nhau5 / 16 "€146.12
ABUS 141/200 Ổ khóa còng ẩn KA màu trắng Chiều cao 11/16 inch được khóa giống nhau | AJ2JVP 6WNW4 141/200 KA trắngtrắngNhư nhau13 / 32 "€142.33
ABUS 141/200 Ổ khóa còng ẩn KD màu trắng Chiều cao 11/16 inch được khóa khác nhau | AJ2JVQ 6WNW5 141/200 trắng KDtrắngKhác nhau13 / 32 "€147.84

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ABUS 141/200 Màu đen KA Ổ khóa còng ẩn 11/16 inch Chiều cao có chìa khóa
€142.33 /đơn vị