Ability One 8105-01-557-4982 | Lót 60 Gallon Trong Suốt - Pk50 | 5kre1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NĂNG LỰC MỘT 8105-01-557-4982 Liner 60 Gallon Clear - Pack Of 50 | AE4HYX 5KRE1

ABILITY ONE 8105-01-557-4982 Lót 60 Gallon Clear - Gói 50

Trong kho
Khoản mục: AE4HYX phần: 8105-01-557-4982Tham chiếu chéo: 5KRE1
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
€60.55 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTúi rác
Túi mỗi cuộn / gói50
Sức chứa60 gal.
MàuTrong sáng
Chiều cao51 "
Vật chấtLDPE
Tối đa Tải75 lb
Cấu hình góiCuộn không lõi
Niêm phongNgôi sao
Đánh giá sức mạnhCực nặng
bề dầy0.75tr.
Chiều rộng49 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.18
Chiều cao tàu (cm)9.14
Chiều dài tàu (cm)36.58
Chiều rộng tàu (cm)18.54
Mã HS3923210095
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhbề dầyTúi mỗi cuộn / góiSức chứaChiều rộngMàuChiều caoChiều dàiTối đa TảiGiá cả
NĂNG LỰC MỘT 8105-01-517-1364 Thùng rác lót 60 gallon Ldpe - Gói 100 | AB4DZF 1XEB2 8105-01-517-13641tr.1060 gal.38 "màu xám58 "58 "75 lb€69.47
NĂNG LỰC MỘT 8105-01-517-1358 Thùng rác Lót 55 Gallon Xám - Gói 100 | AB4DZH 1XEB4 8105-01-517-13581tr.1055 gal.36 "màu xám58 "58 "75 lb€65.90
NĂNG LỰC MỘT 8105-01-517-1361 Coreless Roll Liners 56 Gallon Grey - Gói 100 | AC3DDE 2RRC4 8105-01-517-13610.7tr.1056 gal.42.5 "màu xám48 "48 "55 lb€52.22
NĂNG LỰC MỘT 8105-01-517-1379 Lót 40 đến 46gal. Xám - Gói 100 | AC3DDF 2RRC5 8105-01-517-13791.1tr.1040 đến 45 gal.40 "màu xám46 "46 "75 lb€63.33
NĂNG LỰC MỘT 8105-01-517-1375 Lót 20 đến 30 Gallon Xám - Gói 250 | AC3DDL 2RRD1 8105-01-517-13750.7tr.2520 đến 30 gal.30 "màu xám36 "36 "55 lb€71.01
NĂNG LỰC MỘT 8105-01-517-1377 Coreless Roll Liner 33 Gallon - Gói 250 | AE3BJU 5BB26 8105-01-517-13770.7tr.2533 gal.33 "màu xám39 "39 "55 lb€65.49
NĂNG LỰC MỘT 8105-01-560-4934 Lót 13 Gallon Trắng - Gói 120 | AE4HXG 5KPZ7 8105-01-560-49340.7tr.12013 gal.24 "trắng30 "-55 lb€34.27

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ABILITY ONE 8105-01-557-4982 Lót 60 Gallon Clear - Gói 50
€60.55 /đơn vị